Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Haltefeder, 2fach Fischer Elektronik Passend für: TO-218, TO-220, TO-247, TO-264


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-188074-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
ic-haltefedern
Transistor-Haltefeder

Universelle Haltefeder. Schnelle und einfache Montage der Transistoren.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 3.3 mm · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Transistor-Haltefeder, 2fach · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Passend für: TO-218,TO-220,TO-247,TO-264,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): THFM 2

Lieferumfang:
Lieferung ohne Schraube.

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10065574, THFM 2, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG