Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetkarte HICO Weiß 1 St. 188070 (L x B x H) 85.7 x 54 x 0.76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188070-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko Magnetkarte
Kunststoffkarten
Magnetkarte
Magnetstreifenkarten
Magnetkarte

Standard-Blanko-Magnetstreifenkarte, genormt nach dem internationalen Standard ISO 781, welcher 3 Datenspuren auf dem Streifen vorsieht.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): HICO · Farbe: Weiß · ISO-Norm (Schrauben): ISO 781 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.76 mm · Produktabmessung, Länge: 85.7 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Magnetkarte · Typ (Hersteller-Typ): 188070

Hinweis:
Die Typen HICO (High Coercivity) bzw. LOCO (Low Coercivity) unterscheiden sich nur in den magnetischen Eigenschaften des Streifens! Standard sind die LOCO-Karten, welche mit einer wesentlich geringeren magnetischen Feldstärke beschrieben werden können, was zur Folge hat, dass ein Löschen oder Verändern der Daten durch sehr starke Magnetfelder möglich ist. HICO-Karten hingegen sind widerstandsfähiger und durch äußere Einflüsse kaum zu löschen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarte, Plastikkarten, PVC Karte, kunststoffkarten weiß, blanko magnetkarte, 188070, magnetkarte, standard-blanko-magnetstreifenkarte, Magnetkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.