Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 22053 Flächenleuchte 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880695-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     22053
EAN/GTIN:
     4056929220537
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22053
Walimex pro LED Niova 800 Plus Round Bi Color 50W LED Flächenleuchte

Ausstattung:
Leistungsstarkes und variables LED Dauerlicht für Foto- und Videoprojekte aller Art Max. 50 W Leistung für bis zu 5.900 Lumen, Helligkeit dimmbar von 10–100% Variable Farbtemperatur 3.200 - 5.600 Kelvin Tageslicht, CRI = 90 Ra Leuchtstärke 5.970 Lux/1m, 45° Abstrahlwinkel Betrieb per Netzteil oder 2x NP-F Akkus Inkl. Funk-Fernbedienung mit 99 Kanälen Einsatz Freihand oder auf Lampenstativ, inkl. Handgriff und Stativhalterung Zusätzliche Softboxen und Studiotaschen erhältlich Ideal für Porträt- und Produktfotografie, Youtube Aufnahmen uvm.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 800 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 50 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 5900 lm · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Weitere technische Daten: 780 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 800 Plus Bi Color 1x Stativhalterung 1x Handgriff 1x Netzteil + Kabel 9 m 1x Diffusor weiss 1x Funk Fernbedienung 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 235 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
800
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leistung:
50 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
5900 lm
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 150,80*
€ 161,00*
Lager 102
6 Tage
171
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 183,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.