Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22444 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=280 x 440 x 130 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880691-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22444
EAN/GTIN:
     4056929224443
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 22444 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=280 x 440 x 130 mm Regenschutz

Mantona Kurier Fotorucksack

Trendiger Foto- und Freizeitrucksack im Stil einer Fahrrad Kuriertasche, geräumig, standardmäßig zweigeteilter Innenraum auch als Ganzes verwendbar (Maße innen: 28x13x44 cm)
Unterer Bereich für Kameraausrüstung mit seitlichem Zugriff. Doppelt gepolstert durch die zusätzlich gepolsterte und entnehmbare Kameratasche. Diese ist individuell mit Trennstegen einteilbar und bietet Platz für ein Kamera Gehäuse und bis zu zwei Objektive (Größe innen: 26x19x11,5 cm)
Oberer Bereich von oben zugänglich mit viel Platz für sonstige Ausrüstung. Rucksack wird zum Verschließen eingerollt. Material und Reißverschlüsse sind wasserabweisend. Dank der Regenschutzhülle bleibt auch bei stärkerem Regen alles trocken
Integriertes Laptopfach mit samtweicher Oberfläche (für Laptops bis 14“). Aufgesetzte Außentaschen vorne und an der Seite. Zusatzfächer für weiteres Zubehör oder Kleinteile. Mit Karabinerhaken für z.B. eine Wasserflasche
Bequem zu tragen dank gepolstertem, atmungsaktivem Material. Verstellbarer Schultergurt
Modernes Design und hoher Tragekomfort. Als Fotorucksack oder Freizeitrucksack einsetzbar
Inklusive Regenschutzhülle

Mit dem topmodernen mantona Kurier Fotorucksack hast du einen perfekten Begleiter für deine Fototouren oder Freizeitaktivitäten Sicherer und praktischer Transport Deiner Kameraausrüstung Auf den unteren Bereich des Rucksacks kannst du von der Seite aus direkt zugreifen. Hier befindet sich die entnehmbare Tasche für die Kamera und Kameraausrüstung. Die Kamera, Objektive und sonstige sensible Ausrüstung ist durch eine satte Polsterung gut geschützt. Zusätzlich zur Innentasche ist auch der Rucksack selbst im unteren Bereich rundherum sicher gepolstert. Die Kameratasche ist mit Trennstegen ausgerüstet, so dass du den Innenraum individuell an deine Kamera anpassen kannst. Hier findet eine Kamera mit Objektiv und ein bis zwei weitere Objektive Platz. Die Innenmaße der Tasche betragen: 26 x 19 x 11,5 cm. Der oberen Teil des Fotorucksacks lässt sich dank der großen Öffnung leicht von oben bestücken. Hier befindet sich auch der Zugang zum großen Laptopfach. Es bietet Platz für einen Laptop oder ein Notebook mit den maximalen Maßen von 26 x 39 cm. Es ist weich gepolstert und mit einem weichen Stoff ausgestattet, der die Oberfläche des Notebooks vor Kratzern schützt. Der Aufdruck auf der Vorderseite besteht aus einer Farbe die leuchtet, wenn sie im Dunkeln angestrahlt wird. Ein kleines Detail, das dem Träger mehr Sicherheit bietet. Nützliche Taschen und Befestigungsmöglichkeiten Ein praktisches Fach mit Reißverschluss befindet sich an der Vorderseite des mantona Kurierrucksacks. Diese bietet Platz für kleinere Dinge, auf die du schnell zugreifen willst. Ebenfalls schnell erreichbar ist das Fach an der Seite. Darüber befindet sich ein Karabinerhaken, an dem sich z.B. eine Wasserflasche befestigen lässt. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen und angenehmen Tragekomfort auch bei längeren Touren sorgt die weiche und atmungsaktive Polsterung an den Trageriemen und der Rückenfläche. Die Gurte sind individuell verstellbar, so dass du diese an deine Größe anpassen kannst. Das Material des Rucksacks und die Reißverschlüsse sind weitgehend wasserdicht. Damit kein Wasser an den Nähten ins Innere kriecht, ist im Lieferumfang des Rucksacks eine Regenschutzhülle enthalten. So bleibt die Ausrüstung sicher trocken. Die Reißverschlüsse sind so konzipiert, dass sie auch im Winter mit Handschuhen leicht auf- und zugemacht werden können. Der mantona Kurier Fotorucksack ist ein echter Hingucker und lässt durch seinen Funktionsumfang keine Wünsche offen.

Technische Daten:
Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 280 mm · Innenmaß Höhe: 440 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Polyester,PU · Passend für (Details): 1 DSLR,2 Objektive und diverses Zubehör · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x mantona Kurier Fotorucksack 1x Regenschutzhülle 1x entnehmbare Kameratasche mit zwei variablen Trennstegen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 340 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Passend für (Details):
1 DSLR | 2 Objektive und diverses Zubehör
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
440 mm
Innenmaß Breite:
280 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester | PU
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,82*
€ 85,67*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 85,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.