Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1880679-BP Herst.-Nr.: 22251 EAN/GTIN: 4056929222517 |
| |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22251 Flächenleuchte 54 W
Walimex pro LED Niova 900 Plus Daylight 54W LED Flächenleuchte
Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte mit hochwertigem Metallgehäuse 900 hochwertige LEDs, Daylight Tageslicht Version, Farbtemperatur 5.600 K 54 Watt max. Leistung, Helligkeit 10-100% dimmbar, sehr hoher CRI = 97 Ra, flimmerfrei 6.500 LM, große Leuchtstärke von max. 8.780 Lux/1 m, Abstrahlwinkel 45° (ohne Diffusor) 2x NP-F Akku Steckplätze, DMX-Steuerungsbuchsen und Fernbedienung für alle Funktionen Inkl. 4 Lichtklappen und Diffusorscheibe für variable Lichtsteuerung Ideal für Foto- und Videografie, Interviews u.v.m Komplette Lichtlösung inkl. hochwertiger Tasche, DMX Kabel, 9m Anschlusskabel u.v.m.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 900 · Leistung: 54 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 6500 lm · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Weitere technische Daten: 1420 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro Niova 900 Plus Daylight LED Leuchte mit U-Halterung 1x Lichtklappenset (demontierbar) 1x Diffusorscheibe weiß 1x Diffusorscheibe orange 1x Fernbedienung 1x Netzteil mit Anschlusskabel 9m 1x DMX Anschlusskabel 1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Anleitung DE/EN
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 365 x 270 x 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 365 mm | Produktabmessung, Breite: | 270 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl Leuchtmittel: | 900 | Leuchtmittel-Typ: | LED | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 54 W | Lichtfarbe: | 5600 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 6500 lm | Produkt-Art: | Flächenleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22251 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 212,87* | € 230,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 218,27* | € 237,13* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 222,26* | € 240,22* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 229,88* | € 247,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|