Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22043 Ringlicht 96 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880672-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22043
EAN/GTIN:
     4056929220438
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte walimex
Walimex Pro 22043 Ringlicht 96 W

Walimex pro LED Ringleuchte Medow 960 Pro Bi Color

KOMPLETTE BELEUCHTUNGSLÖSUNG - Ringleuchte mit höchst ästhetischem Licht für Videofilmer, Vlogger, Influencer, mit Fernbedienung und viel Zubehör, bereit für die Montage der Kamera im Ring, sofort loslegen
UNABHÄNGIG DANK AKKU- UND NETZBETRIEB - Betreiben Sie die Leuchte mit 2x NP-F Akkus, wo Sie wollen, oder per Netzkabel, so lang Sie wollen
BI COLOR: TAGESLICHT UND KUNSTLICHT ZUR AUSWAHL - Dimmen Sie zwischen 3.200 und 5.500 Kelvin Farbtemperatur in 10 Grad Schritten
HELLIGKEIT STUFENLOS DIMMBAR - Dimmen Sie die Helligkeit von 0 bis 100%
LIEFERUMFANG - 1x Walimex pro Medow 960 Pro Bi Color Leuchte mit Stativhalterung, 1x Fernbedienung, 1x Netzteil mit Anschlusskabel 6 m, 1x Mini Kugelkopf, 1x Smartphone Halterung, 1x Schminkspiegel, 1x Gepolsterte Transport- und Aufbewahrungstasche, 1x Anleitung DE/EN

Portraits und Videos professionell beleuchten Mit der LED Ringleuchte Medow 960 Pro Bi Color beleuchten Sie Ihre Portraitaufnahmen wie die Profis: Da Sie mit der Kamera durch einen Ring aus Licht fotografieren, fällt bei dieser Kameraperspektive Licht aus allen Richtungen auf Ihr Motiv. Das bedeutet minimalen Schattenwurf, keine Kanten, weiches Licht und damit eine ganz eigene Ästhetik. Sie können die Ringleuchte direkt aus der Packung heraus verwenden, Sie brauchen lediglich ein Lampenstativ mit dem Standard 5/8 Zoll Spigot, um sie aufzusetzen. Durch den beiliegenden Mini-Kugelkopf und die Smartphone-Halterung sind Sie sofort startklar für Foto und Video. Genießen Sie erstklassige Qualität Die 96 Watt starke Leuchte mit ihrem exzellenten Farbwiedergabeindex (CRI) von =95 Ra ist in der Farbtemperatur von 3.200 (Kunstlicht) bis 5.500 Kelvin (Tageslicht) verstellbar. Sie können die Farbtemperatur in Schritten von 10 Grad anpassen. Dazu ist sie von 0% bis 100% in der Helligkeit dimmbar. Für unabhängiges Arbeiten sorgen die zwei NP-F Akkusteckplätze: Diese ermöglichen Ihnen, die Leuchte auch fernab des Stromnetzes zu verwenden (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten). Der eingebaute Diffusor sorgt für weiches, schmeichelhaftes und fast schattenloses Licht mit einem Lichtstrom von bis zu 5.300 Lumen. Das flimmerfreie Licht erlaubt das Filmen auch in Zeitlupe. Jederzeit volle Kontrolle Für die Detaileinstellung an der Ringleuchte können Sie die mitgelieferte Fernbedienung oder auch einen der zwei Bedienknöpfe (1x auf der Vorderseite, 1x auf der Rückseite des Gerätes) nutzen. Das ist gerade im Praxiseinsatz extrem komfortabel und hilfreich. Die gewählten Werte sind an den beleuchteten Displays am Gerät und der Fernbedienung stets sehr gut ablesbar. Sechs verschiedene Gruppen und 50 Kanäle geben Ihnen auch beim Einsatz mehrerer Leuchten die volle Kontrolle. Die Medow 960 Pro Bi Color ist eine große Ringleuchte mit einem Außendurchmesser von 45 cm sowie 30 cm Innendurchmesser. Dies erlaubt den Einsatz auch bei größeren Motiven und erleichtert es, Aufnahmegeräte wie Kameras oder Smartphones im Inneren der Ringleuchte zu platzieren. Vielseitige Halterungen inklusive Die Ringleuchte verfügt über eine stufenlos neigbare Stativhalterung. Dank 16mm Zapfen (5/8 Zoll) Spigotanschluss kann die Ringleuchte an jedem handelsüblichen Lampenstativ befestigt werden. Eine Kamera können Sie auf dem mitgelieferten Kugelkopf montieren und auch die Aufnahme mit einem iPhone oder Smartphone ist dank Handyhalterung jederzeit möglich. Hierbei sind Sie durch zwei Blitzschuhadapter Halterungen (1x in der Mitte der Leuchte, 1x an der Oberseite des Gehäuses) sehr flexibel bei der Platzierung Ihres Equipments. So findet z.B. ein separates Mikrofon idealerweise Platz in der oberen Blitzschuhhalterung, während Ihr Aufnahmegerät sich zentral in der Mitte der Ringleuchte befindet. Dort können Sie auch den Spiegel anbringen und die Leuchte zum Schmindken benutzen. Sie können aber auch frei Hand druch die Mitte der Leuchte fotografieren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 480 · Leistung: 96 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5500 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 5300 lm · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Weitere technische Daten: 1420 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Medow 960 Pro Bi Color Leuchte mit Stativhalterung 1x Fernbedienung 1x Netzteil mit Anschlusskabel 6 m 1x Mini Kugelkopf 1x Smartphone Halterung 1x Schminkspiegel 1x Gepolsterte Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Anleitung DE/EN

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 500 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
480
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
96 W
Lichtfarbe:
5500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
5300 lm
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, foto ringleuchten, 04056929220438, Walimex Pro, 22043
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 174,69*
€ 199,77*
Lager 102
768
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 218,28*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 338,08*
€ 380,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.