Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22011 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680 mm Schwarz, Silber inkl. Kurbel, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880671-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4056929220117
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 22011 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680 mm Schwarz,Silber inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Walimex pro WT-3570 Basic-Stativ 168cm silber

Großes, stabiles und dabei leichtes Aluminium Stativ mit 3D-Neiger
Inkl. großem 3-Wege-Videoneiger, für Foto- und Videoaufnahmen
Arbeitshöhe 63 bis 168 cm, max. Belastbarkeit 4 kg
Gewicht nur 1495 Gramm
Sehr sicherer Stand durch stabile 29 mm Aluminium Stativbeine mit Mittelsäule und Lasthaken
Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
Komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
Eine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am Stativstern
Inkl. praktischer Transporttasche und Handy Halter

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1680 mm · Arbeitshöhe (min.): 630 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1495 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x walimex WT-3570 Basic-Stativ silber 1x Aufbewahrungs- und Transporttasche, schwarz 1x Smartphone Halterung 1x Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
grau
Material:
Aluminium | Metall | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
1680 mm
Arbeitshöhe (min.):
630 mm
Gewicht:
1495 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 27,51*
€ 33,19*
Lager 102
314
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 33,20*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,23*
€ 63,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.