Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 570 15 SA LED-Kühlkörper 2.27 K/W (Ø x H) 70 mm x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188067-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021459
SK 570 15 SA
kühlkörper
LED-Kühlkörper SK 570

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): LED-Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 570 15 SA · Wärmewiderstand R(th): 2.27 K/W

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,29*
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 6,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.