Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21977 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880665-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21977
EAN/GTIN:
     4056929219777
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Walimex Pro 21977 Schnellwechselplatte

Walimex pro Schnellwechselplatte für FT-6653H Neiger 60x50 mm

Hochwertige Schnellwechselplatte für den Walimex pro FT-6653H Pro-3D-Neiger
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Rutschsicherung aus Kork und inkl. Fallsicherung
Abmessungen: 60 x 50 x 9 mm, Gewicht: 38 Gramm
Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Schnellwechselplatte für den Walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger von Walimex pro. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Druch die größzügige Dimensionierung der Platte kann auch schweres und voluminöses Equipments sicher befestigt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll BefestigungsschraubeDie Anti-Rutsch-Puffer aus Kork auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 60 mm Breite: 50 mm Höhe: 9 mm Gewicht: 38 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Korkoberfläche und Fallsicherungsstift Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Technische Daten:
Gewicht: 38 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Kork · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x walimex pro Schnellwechselplatte FT-6653H Neiger

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21977
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 10,14*
€ 11,53*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,54*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 25,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.