Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21969 21969 Fernauslöser Länge=90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880663-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21969
EAN/GTIN:
     4056929219692
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex fernauslöser
Walimex Pro 21969 21969 Fernauslöser Länge=90 mm

Walimex pro Operator TTL T-N Nikon für Mover 400 TTL

Kabelloser 2,4GHz Funk-Fernauslöser, Funkfernbedienung für Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL
Unterstützt u.a. TTL Blitzautomatik, Blitzbelichtungskorrektur und Blitzbelichtungsreihe, Hochgeschwindigkeitssynchronisation, zweiter Verschlussvorhang
Fernsteuerung aller wichtigen Funktionen des Blitzes wie Leistung und Modus Blitzlicht (Modus: manuell, Multi, TTL), Einstelllicht, bis zu 3 Gruppen und 8 Kanäle
Für Nikon Kameras D7000 / D700 / D750 / D810 / D90 / D4 / D610 / D5 / D800 / D7100 / D7500
Funkfernsteuerung Operator TTL mit übersichtlichem großen Display und einfacher Bedienung, benötigt 2xAA Batterien/Akkus - nicht enthalten

Zuverlässige Steuerung und blitzschnelles Auslösen Die Operator TTL Funkfernsteuerung ist auf Nikon Kameras mit TTL Funktion abgestimmt. Sie kann kompatible Blitze, z.B. den Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL direkt per Funk (2,4 GHz) ansteuern. Die Kamera mit aufgesetztem Funkauslöser Operator steuert im TTL Modus vollautomatisch die Belichtung, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Mit dem Funkauslöser Walimex pro Operator TTL werden die Daten blitzschnell an den Blitz bzw. mehrere Blitze gleichzeitig übertragen und diese entsprechend eingestellt und mit minimaler Verzögerung ausgelöst. Die maximale Synchronisationszeit ist dabei 1/8.000 Sekunden (erreichbar bei einer maximalen Verschlusszeit der Kamera von 1/8.000 Sekunden). Sollte im TTL Modus eine etwas andere Belichtung gewünscht sein, kann die Belichtung manuell um drei Blendenstufen nach oben oder nach unten angepasst werden (in ein Drittel Stufen, Blitz-Belichtungskorrektur). Ebenfalls ist eine Mehrfachbelichtungsreihe möglich. So wird basierend auf den TTL Messwerten ein unterbelichtetes, ein normalbelichtetes und ein überbelichtetes Bild erstellt, aus denen dann das passende ausgewählt werden kann. Der Funkauslöser Operator TTL steuert gleichzeitig bis zu 3 Blitzgruppen (mit einem oder mehreren Blitzen) an. Vollautomatische oder manuelle Einstellungen Alternativ zur vollautomatischen TTL Belichtung können sie die Blitzleistung mittels der Funksteuerung Operator auch individuell regeln. Dabei ist jeder Blitz, bzw. jede Blitzgruppe einzeln ansteuerbar, so dass sie bequem auch schwer zugängliche Blitze während des Shootings einstellen können. Die Funkfernbedienung unterstützt neben dem manuellen Modus ebenfalls den Modus Multi (Stroboskopfunktion). Alle relevanten Parameter wie Anzahl der Blitze, Frequenz und Leistung lassen sich über die Fernbedienung steuern. Die maximal unterstützte Synchronisationszeit ist 1/8.000 Sekunden (erreichbar bei einer maximalen Verschlusszeit der Kamera von 1/8.000 Sekunden). Eine Belichtung ist bei entsprechenden Verschlusszeiten auf den ersten oder zweiten Vorhang möglich. Intuitiv zu Bedienen Der Funkauslöser benötigt 2 handelsübliche AA Batterien oder Akkus (im Lieferumfang nicht enthalten). Ein übersichtliches Display erleichtert das Einstellen der wichtigen Parameter. Die Einstellungen lassen sich einfach und zum großen Teil intuitiv vornehmen. Eine ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch und englisch) hilft auch bei kniffligen Fotoshootings. Getestete Kameramodelle Der Funkauslöser wurde mit folgenden Nikon-Kameramodellen getestet: D7000 / D700 / D750 / D810 / D90 / D4 / D610 / D5 / D800 / D7100 / D7500. Sollte Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein, empfehlen wir einen Selbsttest und eventuell ein USB-Firmware upgrade. Technische Beschreibung Walimex pro Operator TTL T-N Kompatible Kameras Nikon Kameras die i-TTL unterstützen, z.B. D7000 / D700 / D750 / D810 / D90 / D4 / D610 / D5 / D800 / D7100 / D7500 Belichtungssteuerung i-TTL automatischer Blitz, manuell, Stroboskop-Funktion Kanal 1 bis 8 Drahtlos-Funk-ID 1 bis 30 Anzahl Gruppen 3 (A, B, C) Funkreichweite ca. 25 Meter Steuerung des Leistungsverhältnisses 1:8 – 1:1 – 8:1, in Schritten von 1/2 Blendenzahl Blitz-Belichtungskorrektur ±3 in Schritten von 1/3 Blitz-Belichtungsreihe ±3 in Schritten von 1/3 Blitz-Belichtungssperre Ja Hochgeschwindigkeits- synchronisation bis 1/8000 s Manuelle Einstellung der Blitzlichtleistung Einstellbar zwischen 1/1 und 1/128 (in Schritten von 1/3 EV) Stroboskop-Funktion bis zu 20 Blitze, bis zu einer Frequenz von 30 Hz AF-Fokussierungslichtstrahl Ja Firmware Aktualisierung Ja Spannungsquelle Zwei AA-Alkalibatterien oder Ni-MH-Batterien Größe 90 x 56 x 40 mm Gewicht 105 g

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 105 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Funkauslöser Operator TTL T-N (Batterien nicht enthalten) 1x ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch / englisch)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 56 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Walimex Pro, 21969
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,72*
€ 87,53*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 87,55*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 146,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.