Walimex Pro 21968 21968 Fernauslöser Länge=90 mm
Walimex pro Operator TTL T-C Canon für Mover 400 TTL
Kabelloser 2,4GHz Funk-Fernauslöser, Funkfernbedienung für Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL Unterstützt u.a. TTL Blitzautomatik, Blitzbelichtungskorrektur und Blitzbelichtungsreihe, Hochgeschwindigkeitssynchronisation, zweiter Verschlussvorhang Fernsteuerung aller wichtigen Funktionen des Blitzes wie Leistung und Modus Blitzlicht (Modus: manuell, Multi, TTL), Einstelllicht, bis zu 3 Gruppen und 8 Kanäle Für Canon Kameras wie 450D / 700D / 750D / 7D / 5D2 / 5D3 / 6D / 7D2 / 1D3 / 1D4 / 5D4 / 5DS / 1DX / 70D / 5DSR / 6D2 / 80D Funkfernsteuerung Operator TTL mit übersichtlichem großen Display und einfacher Bedienung, benötigt 2xAA Batterien/Akkus - nicht enthalten
Zuverlässige Steuerung und blitzschnelles Auslösen Die Operator TTL Funkfernsteuerung ist auf Canon Kameras mit TTL Funktion abgestimmt. Sie kann kompatible Blitze, z.B. den Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL direkt per Funk (2,4 GHz) ansteuern. Die Kamera mit aufgesetztem Funkauslöser Operator steuert im TTL Modus vollautomatisch die Belichtung, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Mit dem Funkauslöser Walimex pro Operator TTL werden die Daten blitzschnell an den Blitz bzw. mehrere Blitze gleichzeitig übertragen und diese entsprechend eingestellt und mit minimaler Verzögerung ausgelöst. Die maximale Synchronisationszeit ist dabei 1/8.000 Sekunden (erreichbar bei einer maximalen Verschlusszeit der Kamera von 1/8.000 Sekunden). Sollte im TTL Modus eine etwas andere Belichtung gewünscht sein, kann die Belichtung manuell um drei Blendenstufen nach oben oder nach unten angepasst werden (in ein Drittel Stufen, Blitz-Belichtungskorrektur). Ebenfalls ist eine Mehrfachbelichtungsreihe möglich. So wird basierend auf den TTL Messwerten ein unterbelichtetes, ein normalbelichtetes und ein überbelichtetes Bild erstellt, aus denen dann das passende ausgewählt werden kann. Der Funkauslöser Operator TTL steuert gleichzeitig bis zu 3 Blitzgruppen (mit einem oder mehreren Blitzen) an. Vollautomatische oder manuelle Einstellungen Alternativ zur vollautomatischen TTL Belichtung können sie die Blitzleistung mittels der Funksteuerung Operator auch individuell regeln. Dabei ist jeder Blitz, bzw. jede Blitzgruppe einzeln ansteuerbar, so dass sie bequem auch schwer zugängliche Blitze während des Shooting einstellen können. Die Funkfernbedienung unterstützt neben dem manuellen Modus ebenfalls den Modus Multi (Stroboskopfunktion). Alle relevanten Parameter wie Anzahl der Blitze, Frequenz und Leistung lassen sich über die Fernbedienung steuern. Die maximal unterstützte Synchronisationszeit ist 1/8.000 Sekunden (erreichbar bei einer maximalen Verschlusszeit der Kamera von 1/8.000 Sekunden). Eine Belichtung ist bei entsprechenden Verschlusszeiten auf den ersten oder zweiten Vorhang möglich. Intuitiv zu Bedienen Der Funkauslöser benötigt 2 handelsübliche AA Batterien oder Akkus (im Lieferumfang nicht enthalten). Ein übersichtliches Display erleichtert das Einstellen der wichtigen Parameter. Die Einstellungen lassen sich einfach und zum großen Teil intuitiv vornehmen. Eine ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch und englisch) hilft auch bei kniffligen Fotoshootings. Getestete Kameramodelle Der Funkauslöser wurde mit folgenden Canon-Kameramodellen getestet: wie 450D / 700D / 750D / 7D / 5D2 / 5D3 / 6D / 7D2 / 1D3 / 1D4 / 5D4 / 5DS / 1DX / 70D / 5DSR / 6D2 / 80D. Sollte Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein, empfehlen wir einen Selbsttest und eventuell ein USB-Firmware upgrade. Nicht kompatibel sind die Modelle: 250D / 2000D / 4000D. Technische Beschreibung Walimex pro Operator TTL T-C Kompatible Kameras Canon EOS, die E-TTL II/E-TTL Autoflash unterstützen: Canon 450D/700D/750D/7D/ 5D2/5D3/6D/7D2/1D3/1D4/5D4/5DS/1DX/ 70D/5DSR/6D2/80D Belichtungssteuerung E-TTL II/E-TTL automatischer Blitz, manuell, Stroboskop-Funktion Kanal 1 bis 8 Drahtlos-Funk-ID 1 bis 30 Anzahl Gruppen 3 (A, B, C) Funkreichweite ca. 25 Meter Steuerung des Leistungsverhältnisses 1:8 – 1:1 – 8:1, in Schritten von 1/2 Blendenzahl Blitz-Belichtungskorrektur ±3 in Schritten von 1/3 Blitz-Belichtungsreihe ±3 in Schritten von 1/3 Blitz-Belichtungssperre Ja Hochgeschwindigkeits- synchronisation bis 1/8000 s Manuelle Einstellung der Blitzlichtleistung Einstellbar zwischen 1/1 und 1/128 (in Schritten von 1/3 EV) Stroboskop-Funktion bis zu 20 Blitze, bis zu einer Frequenz von 30 Hz AF-Fokussierungslichtstrahl Ja Firmware Aktualisierung Ja Spannungsquelle Zwei AA-Alkalibatterien oder Ni-MH-Batterien Größe 90 x 56 x 40 mm Gewicht 105 g
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 105 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro Funkauslöser Operator TTL T-C (Batterien nicht enthalten) 1x ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch / englisch)
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 56 x 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Fernauslöser |
|