Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21965 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=305 - 1310 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880660-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21965
EAN/GTIN:
     4056929219654
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 21965 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=305 - 1310 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona light traveller Reisestativ schwarz

Extrem leichtes und kompaktes Reisestativ mit exklusiver Verarbeitung und attraktiver Optik
Federleicht mit nur 1,1 kg inkl. Panorama Kugelkopf und ultrakompakt mit nur 30,5 cm Packmaß
Max. Höhe 131,5 cm, max. Traglast 5 kg
Sehr vielseitig dank Einbein- und Makrofunktion
Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte und Panoramafunktion
Ideal für spiegellose DSLM oder CSC Systemkameras, leichte und mittelschwere DSLR-Kameras, Digitalkameras, Action Cams und Smartphones

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1310 mm · Arbeitshöhe (min.): 305 mm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1110 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Light Traveller Stativ schwarz 1x Kugelkopf mit Schnellwechselplatte 1x Handschlaufe 1x Werkzeugset 1x Schulter-Tragebeutel

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21965
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 74,71*
€ 87,54*
Lager 102
940
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 87,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.