Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 570 15 ME LED-Kühlkörper 2.61 K/W (Ø x H) 70 mm x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188066-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10103816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10103816
SK 570 15 ME
kühlkörper
LED-Kühlkörper SK 570

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Kühlkörper-Typ (Kategorie): LED-Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 570 15 ME · Wärmewiderstand R(th): 2.61 K/W

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,11*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 7,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.