Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21657 Standard-Objektiv 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880657-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21657
EAN/GTIN:
     8809298885014
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Samyang MF 50mm F1,4 Canon EF

Vielseitige Normalbrennweite mit hoher Lichtstärke Das 50mm/1.4 ist ein Objektiv, das in jede Fotoausrüstung gehört. Mit einer Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat entspricht es dem natürlichen Sehwinkel des Menschen. Kompositionen mit einem 50 mm Brennweite wirken besonders natürlich. Mit einer Lichtstärke von 1:1.4 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern. Für das Beste entwickelt Dieses hochwertige und lichtstarke Objektiv von walimex pro wurde für die anspruchsvolle Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich in halben Stufen von 1,4 bis 22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit acht Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantiert. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und einen höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die Innenfokusierung des Objektivs, die es erlaubt, Polfilter einfach und unkompliziert zu verwenden, da sich die Fassung beim Scharfstellen nicht mitdreht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Blendenrastung in halben Werten Objektiv für den Vollformatsensor, aber auch an APS-C Modellen zu verwenden Brennweite 50 mm ist für Vollformat die Normalbrennweite und entspricht dem natürlichen Sehwinkel. An der APS-C Kamera leichtes Teleobjektiv (etwa 75mm entsprechend) Lichtstärke 1,4 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh, weiche Übergänge bei der selektiven Schärfe 1 asphärische Linse und ein Hybridlinsenelement zur Sicherstellung von hohem Kontrast und perfekter Farbwiedergabe Naheinstellgrenze von 45 cm manuelles Einstellen von Schärfe und Blende inklusive Aufbewahrungstasche und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 535 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D, Canon EOS 550D, Canon EOS 80D, Canon EOS-1D Mark II N, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 1300D, Canon EOS 200D, Canon EOS 77D, Canon EOS 250D, Canon EOS 90D, Canon EOS 1Dx Mark II, Canon EOS 1Dx Mark III, Canon EOS 850D, Canon EOS 800D, Canon EOS 6D Mark II · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 75.8 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro 50/1,4 DSLR Objektiv schwarz für Canon EF, inkl. Aufbewahrungstasche und Gegenlichtblende

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 350,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 366,54*
€ 372,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.