Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1880651-BP Herst.-Nr.: 21640 EAN/GTIN: 4056929216400 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 21640 Spezialhalterung
Walimex pro Carbon Follow Focus Parallax Slider 12
Ruckelfreie Kamerafahrten Der walimex pro Carbon Follow Focus Parallax Slider trägt seinen Namen zu Recht – er ist ein professionelles Tool, mit dem Sie ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten realisieren und Ihre Filmaufnahmen erheblich aufwerten können. Parallaxeneinheit für Kameraschwenks Durch die integrierte Parallaxeneinheit können auch absolut gleichmäßige Kameraschwenks realisiert werden – hierzu wird einfach die Mittelstange an beiden Enden entsprechend eingestellt und schon dreht sich die Kamera während der Fahrt mit. Die auf dem Drehteller aufgedruckte Skala ermöglicht eine exakte Ausrichtung und Positionierung der Kamera an Start- und Endpunkt der Kamerafahrt bzw. des Kameraschwenks. So lassen sich noch individuellere Aufnahmen realisieren. Ist die Parallaxenstange in der Mittelposition, erfolgt kein Schwenk und die Kamerafahrt wird wie üblich parallel zum Slider ausgeführt. Hochwertige Verarbeitung Der Slider ist sehr hochwertig verarbeitet und erfüllt Dank präzise gefertigter Carbonrohre und CNC-gefräster Aluminiumteile auch professionelle Ansprüche. Durch die eingesetzten Materialien sind alle drei Carbon-Slidermodelle trotz der Stabilität auch noch richtige Leichtgewichte. Vielfältige Verstellmöglichkeiten Um auch wirklich in jeder Situation und an jedem Drehort einsatzbereit zu sein, verfügt der Slider über einstellbare Ausleger mit Rasterung und höhenverstellbaren Gummifüssen für sicheren und jederzeit waagrechten Stand. Kameraschlitten und Rollen/Lager Der große Kameraschlitten verfügt sowohl über eine gummierte Auflagefläche zum Schutz des Kamerabodens, als auch über eine eingebaute Wasserwaage, um die waagrechte Aufstellung des Sliders zu erleichtern. Die Rollen laufen dank der sehr guten Lager butterweich und ohne spürbare Ruckler und Vibrationen auf den Carbonrohren. So sind bei allen Sliderlängen – 80 cm / 120 cm – extrem ruhige Kamerafahrten realisierbar, und zwar über die gesamte Sliderlänge. Der Schlitten bietet mit dem 3/8“ Gewindezapfen die passende Anschlussmöglichkeit für einen Videoneiger oder Kugelkopf. An der Stirnseite findet sich eine Feststellschraube, mit der einerseits eine leichte Friktionseinstellung möglich ist und andererseits der Kameraschlitten z.B. für den Transport gesperrt werden kann. Kompatibel und weltoffen Der Slider ist Dank seiner stabilen Bauweise und der hochwertigen Materialien regelrecht „weltoffen“ und zu sehr vielen Aufnahmegeräten kompatibel, z.B. zu professionellen Cinema Cameras, DSLRs, spiegellosen Kameras / CSC, Action-Cams, Smartphones (passender Smartphone-Halter ist optional bei uns erhältlich) und Videokameras. Wenn’s noch a bisserl mehr sein darf Und weil wir im wahrsten Sinne des Wortes immer gerne noch einen draufsetzen möchten, haben wir im Studio auch noch die maximale Belastbarkeit getestet. Und siehe da – Sie können richtig was draufpacken: 25 kg (80 cm) / 21,5 kg (120 cm) – somit sind auch mit schwererem Kameraequipment ruckelfreie Fahrten über die gesamte Sliderlänge möglich. Gut geschützt on Tour Der Slider wird in einer gepolsterten Tragetasche geliefert, in der er mit zwei Halteriemen nochmals zusätzlich verzurrt werden kann – so sind die glatten Carbonrohre und die Leichtlaufrollen beim Transport bzw. bei Nichtgebrauch immer bestens geschützt, um weiterhin ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten zu gewährleisten. Die Slider-Familie Das walimex pro Carbon Follow Focus Parallax Slider Ensemble besteht aus zwei Modellen: 80 cm (Art.-Nr. 21639) und 120 cm (Art.-Nr. 21640). Somit steht für jeden Einsatzbereich der passende Slider für Sie bereit.
Ausstattung: Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten Frei einstellbare Parallaxeneinheit für gleichmässige Schwenks 120 cm Fahrweg Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium) Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße Hohe Belastbarkeit Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung 3/8 Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf Zahlreiche 1/4" und 3/8" Gewinde zur Stativmontage Leicht und transportabel"
Technische Daten: Gewicht: 2140 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Carbon,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm
Lieferumfang: 1x walimex pro Carbon Follow Focus Parallax Slider, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Orange | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Länge: | 1200 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Marke: | Walimex Pro | Transportlänge: | 1200 mm | Material: | Carbon | Aluminium | Gewicht: | 2140 g | Produkt-Art: | Spezialhalterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |