Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21499 Ringlicht 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880645-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21499
EAN/GTIN:
     4056929214994
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Walimex Pro 21499 Ringlicht 23 W

Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color RLL-380BV

Moderne und umfassend ausgestattete LED Ringleuchte für Foto- und Videoaufnahmen
Durchmesser außen 38 cm, innen 25 cm
Leistung: 23 Watt, 4 Lichtsektoren wählbar
Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
Bi Color, Farbtemperatur von 3.000 bis 5.600 Kelvin einstellbar
Sehr hohe Lichtqualität mit CRI von 93 bis 95 Ra
Stromversorgung per Netzteil oder NP-F Akku
Inkl. Stativ- und Kamerahalterung
Jetzt neu: zusätzlich mit Premium Mini Kugelkopf und Smartphone Halter Rotate
Ideal für die Portrait- Makro- und Produktfotografie oder als Videoleuchte

Die walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color überzeugt mit modernsten Features und einer umfangreichen und modernen Ausstattung inklusiv Bi Color Funktion, einzeln schaltbare Lichtsektoren und einem NP-F Akku Steckplatz. Durch die zahlreichen Features erhalten Sie ein hervorragendes Hilfsmittel für außergewöhnlich gelungene Aufnahmen, wie Sie nur eine Ringleuchte ermöglicht. Besondere Lichtreflektionen und optimale Lichtsetzung Durch die Form der Ringleuchte ist eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung von Gesichtern und Gegenständen möglich. Als Dauerlicht eingesetzt sind dadurch Portraits mit weit geöffneter Blende, Makroaufnahmen und Produktaufnahmen sehr gut umsetzbar. Durch den Lichtabfall nach hinten erzeugt das Ringlicht eine außergewöhnliche und charakteristische Plastizität. In der Portraitfotografie ist die Ringleuchte als absolutes Basic weit verbreitet. Prägnante Augenreflexe, eine intensive Bildtiefe und die weiche Lichtanmutung machen die Ringleuchte bei Fotografen so beliebt. Modernste Ausstattung mit vielen hilfreichen Features Ringleuchten mit Leuchtstoffröhren sind weit verbreitet in der Fotografie – haben jedoch Ihre Nachteile. Mit dieser Ringleuchte mit LED Technologie können Sie alle Besonderheiten eines Ringlichtes genießen, ohne die Nachteile der älteren Ringleuchten akzeptieren zu müssen. Durch die hohe Lebensdauer der verbauten LED Leuchtmittel gehören defekte Leuchtröhren ab jetzt der Vergangenheit an. Bei der walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color ist bereits ab Werk eine Diffusorscheibe verbaut. Diese sorgt für eine weiche und blendfreie Lichtcharakteristik. Weiterhin ist das LED Licht flimmerfrei und liefert mit einem CRI Wert von 93 bis 95 Ra eine überaus hohe Lichtqualität. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 % einstellen und auch die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin wählbar. Die Leistung von 23 Watt bietet in Verbindung mit dem 60° Abstrahlwinkel der Leuchte ein weiches Licht, das aber trotzdem auch auf mittelgroßer Entfernung stark genug ist. Als zusätzliches Feature lässt sich das Licht bei dieser Ringleuchte über vier einzeln schaltbare Sektoren steuern. Betrieb per Netzstrom oder NP-F Akku Die walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color Leuchte kann sowohl per Netzteil oder Akku betrieben werden. Als Akku kann ein kostengünstiger und dabei oft sehr leistungsfähiger NP-F Akku zum Einsatz kommen und liefert bei Bedarf Energie für mehrere Stunden Betrieb der Leuchte. Kamera- und Stativhalterung inklusive Mit der mitgelieferten Stativhalterung lässt sich die Ringleuchte problemlos auf allen gängigen Lampenstativen mit einem 1/4 oder 3/8 Zoll Gewinde befestigen. Die Halterung kann in der Höhe verstellt werden. Die Kamera wird auf einer L-förmigen Kameraschiene per 1/4 Zoll Kamera Befestigungsschraube montiert und kann auf dieser nach vorn- und hinten verschoben werden. Somit finden Sie schnell und einfach immer die richtige Position für Ihre Kamera. Gepolsterte Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport In der im Lieferumfang enthaltenen Tasche mit Schaumstoffinlay können Sie sämtliche Bauteile der Ringleuchte sauber und platzsparend verstauen und bei Bedarf mit zum Set nehmen. Eigenschaften Mittelgroße, leichte und kompakte LED Ringleuchte Abmessungen: 38 cm Außendurchmesser, 25,5 cm Innendurchmesser Maximale Leistung 23 Watt Leuchtstärke stufenlos von 0 bis 100 % dimmbar Farbtemperatur: 3.000 bis 5.600 Kelvin Leuchtstärke: 1.250 Lux/0,5 m, 365 Lux/1m, 99 Lux/2m CRI Wert: 93-95 Ra (3.000 und 5.600 Kelvin) Abstrahlwinkel: 60° Netzstrom- oder Akkubetrieb Inkl. Stativhalterung und Kameraschiene Inkl. Transport und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 384 · Leistung: 23 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: 1233 g

Lieferumfang:
1x walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color 1x Stativhalterung und Kameraschiene inkl. Schrauben 1x Netzteil plus Kabel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 50 x 380 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
384
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
23 W
Lichtfarbe:
5600 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, Walimex Pro, 21499
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 96,85*
€ 107,00*
Lager 102
1460
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 151,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.