Walimex Pro 21709 Studioblitz
Walimex pro Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL
Walimex pro Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL – Starke Leistung und intuitive Bedienung Die Studio-Akkublitzleuchte Flash2Go TTL von walimex pro ist ein äußerst kompakter Studioblitz mit Akku und eingebautem Funkempfänger mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz. Der Blitz lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Bedienpanel und Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie stets über Ihre aktuellen Einstellungen. Eine ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch und englisch) führt sie sicher durch das Menu. Der walimex pro Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL ist besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihm begeistert sein. Der perfekte Blitz für Portrait,- Hochzeits.- oder Sportshootings - überall und zu jeder Zeit. Zuverlässige und neueste Technik Der Akkublitz Flash2Go TTL unterstützt in Verbindung mit der passenden Fernbedienung der walimex pro W1 Serie die aktuellen TTL Systeme von Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic und Olympus. Damit erhalten Sie mit dem Flash2Go einen Blitz nach neuestem technischen Stand. Regelmäßige Firmware updates stellen sicher, das dies auch so bleibt. Zur technischen Ausstattung gehören daneben eine Hochgeschwindigkeitssynchronisation HSS von bis zu 1/8.000 s (abhängig vom Kameramodell). Dieser Funktion ermöglicht Ihnen das gezielt Aufhellblitzen gegen die Sonne oder das Reduzieren oder Eliminieren des Umgebungslichts und ist ideal für die Freistellung des Modivs vom Hintergrund durch geblitzte Aufnahmen bei Offenblende. Durch eine extrem schnelle Reaktion des Blitzes verbunden mit kurzer Abbrennzeit von bis zu 1/10.000 s können schnelle Bewegungen eingefroren werden. Die Synchronisation ist auf den ersten und zweiten Verschluss möglich. Das LED Einstelllicht ist langlebig, leuchtstark und sparsam im Verbrauch. Es unterstützt Sie ideal beim Aufbau des Settings. Die Blitzleistung kann (manuell oder automatisch) von 1/1 bis 1/256 in 1/3 Zwischenstufen geregelt werden. Der Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL bietet neben dem vollautomatischen TTL Modus den manuellen Modus und dem Multi-Modus (Stoboskop-Blitzfunktion). Individuelle Anpassungen sind durch die Blitzbelichtungskorrektur (FEC) und die Blitzbelichtungsautomatik (FEB) auch im vollautomatischen TTL Modus möglich. Die Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden. Für mehr Flexibilität und Kreativität Der leistungsstarke Akku macht sie vor Ort weitgehend unabhängig von einer eigenen Stromquelle. Der Akku ermöglicht bei voller Ladung etwa 500 mal (bei maximaler Blitzleistung) abzublitzen. Der entladene Akku ist nach ca. 5 Stunden wieder vollständig geladen. Weitere Ersatzakkus sind optional erhältlich. Die Studioblitzleuchte Flash2Go 600 TTL verfügt über einen praktischen Bowens-Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Es ist umfangreiches Zubehör erhältlich, so dass Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Walimex pro bietet folgendes, auf den Studio-Akkublitz Flash2Go abgestimmtes Zubehör an: Artikelnummer, Bezeichnung 21671 walimex pro LED2Go 60 Daylight LED Leuchte21701 walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-C (für Canon) 21702 walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-N (für Nikon) 21703 walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-S (für Sony) 21704 walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-O (für Olympus und Panasonic) 21705 walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-F (für Fujifilm) 21708 walimex pro Standardreflektor Flash2Go 21699 walimex pro Akku 8700mAh 10,8V für 2Go Serie 21706 walimex pro Handblitz H600 für Akkublitz Flash2Go (Erweiterung zum Blitz) 21707 walimex pro Netzadapter für 2Go Serie (zum Betrieb an der Steckdose) 21710 walimex pro Umhängetasche für Akkublitz Flash2Go 21700 walimex pro Ersatzblitzröhre Flash2Go 600
Ausstattung: Leistungsstark - robust - intuitiv bedienbarer Studio Akkublitz Blitzleistung starke 600 Ws, Leitzahl 87 Ideal für Einsteiger und Profis, leicht zu transportieren Hohe Flexibilität durch Akkubetrieb Leistungsstarker 8.700 mAh Li-Ion Akku, ermöglicht 500 Blitze bei voller Leistung Eingebauter 2,4 GHz Empfänger, TTL fähig Blitz regelbar in 9 Stufen, von 1/1 bis 1/256 Kurze Blitz-Wiederaufladezeiten von 0,01 bis 2,5 Sekunden 10W LED Einstelllicht Überhitzungsschutz und aktive Kühlung Übersichtliches Digitaldisplay Praktischer Bowens-Bajonettanschluss, integrierter Schirmhalter
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz · 2690 g
Lieferumfang: 1x Blitzgerät Flash2Go 600 TTL, Blitzröhre (montiert), Schutzkappe (montiert), Ladegerät für Akku, Li-Ion Akku 8.700mAh, Bedienungsanleitung (deutsch, englisch)
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 220 x 245 x 125 mm | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 245 mm | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Studioblitz |
|