Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21699 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880639-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21699
EAN/GTIN:
     4056929216998
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21699
Walimex Pro 21699 Netzkabel

Walimex pro Akku 8700mAh 10,8V für 2Go Serie

Ersatzakku für Flash2Go Serie
Enorm ausdauernd – sehr kompakt
Lithium-Ionen Akku mit starken 8.700mAh Kapazität
Bis zu 500 Blitzauslösungen bei voller Blitzleistung

Zusätzlicher Akku für die Walimex 2Go Serie für noch mehr mobile Power. Perfekt für unterwegs Der kleine Energieriese sorgt dafür, dass Deinen Walimex pro 2Go Produkten Flash2Go 600 TTL und Video Leuchte LED2Go 60 Daylight nicht vorab die Power ausgeht. Bei voller Ladung sind 500 Blitzauslösungen mit voller Power und somit ausdauerndes Arbeiten möglich. Die Wiederaufladezeit beträgt ca. 5 Stunden. Mit einem zweiten Akku lässt sich diese Zeit sinnvoll überbrücken. Um die Produkte der 2Go Serie im Netzbetrieb zu nutzen empfehlen wir den Walimex pro Netzadapter für 2Go Serie (Art.Nr. 21707).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 99.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.5 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 550 g

Lieferumfang:
1x Li-Ion Akku 8700mAh 10,8V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 104 x 99.5 x 89.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.5 mm
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
99.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Netzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 203,05*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 336,23*
€ 362,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.