Walimex pro Ontario ONE - Carbon Einbeinstativ mit Fluidneiger, Höhe max. 210cm
Ausstattung: Professionelles, leichtes und sehr stabiles Einbein Videostativ aus Carbon Professioneller, fluidgedämpfter 2-Wege Videoneiger mit Panoramafunktion Höhe: 90 bis 210 cm, inkl. Standspinne, Gewicht nur 2,23 kg inkl. Kopf Belastbarkeit Stativ: 15 kg, Stativkopf 8 kg Inkl. Standspinne, 0-23° neigbar, 360° schwenkbar, Montage Schwenkarm rechts oder links, Fliplock Beinverschlüsse 4 Beinsegmente, sehr stabil dank Stativrohre Ø 36, 32, 28, 24 mm Inkl. gepolsterter Transport- und Tragetasche
Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 2100 mm · Arbeitshöhe (min.): 890 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 2230 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Kunstfaser,Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Schaumstoff,Carbon,Gummi · Produkt-Art: Einbeinstativ · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage
Lieferumfang: 1x Walimex pro Ontario ONE mit Fluidneiger 1x Standspinne 1x Schnellwechselplatte 1x Trageschlaufe 1x Innensechskantschlüsselset 1x Gepolsterte Tragetasche
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Orange | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | 1c. Marke: | Walimex Pro | Farbe: | schwarz | orange | Material: | Kunstfaser | Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Schaumstoff | Carbon | Gummi | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Wasserwaage | Belastbar bis: | 8 kg | Arbeitshöhe (max.): | 2100 mm | Arbeitshöhe (min.): | 890 mm | Gewicht: | 2230 g | Produkt-Art: | Einbeinstativ |
|