Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21664 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 115 x 120 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880634-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21664
EAN/GTIN:
     4056929216646
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21664 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 115 x 120 mm Regenschutz

Mantona Kameratasche Tallinn S

Gepolsterte Kameratasche mit variabler Inneneinteilung
Großes Hauptfach, geeignet für eine Systemkamera mit angesetztem Objektiv und kleineres Zubehör
Zwei Seitentaschen für weiteres Zubehör, mit Reißverschluss
Verstellbarer, abnehmbarer und gepolsterter Schultergurt
Multifunktionale Tragemöglichkeit über Handgriff, Schultergurt oder Gürtelschlaufe
Einfache Handhabung und schneller Kamerazugriff
Inklusive Regenschutzhülle

Elegantes Design, Sicherheit und Qualität Diese kleine Tasche ist ein wahres Raumwunder! Sie kann wie ihre große Schwester Tallinn L am Gürtel getragen werden, mit dem abnehmbaren Schultergurt oder auch am Handgriff. Das Hauptfach ist groß genug für eine Systemkamera mit angesetztem Objektiv und weitere, kleine Zubehörteile. Ein versetzbarer Trenner macht es möglich, die Tasche an die eigene Kamera anzupassen. Geschlossen wird die Tasche über einen doppelten Reißverschluss, der sich auch mit Handschuhen gut bedienen lässt. Die Kamera wird mit dem Objektiv voran in die Tasche gesetzt, so dass sie mit nur einem Handgriff schussbereit gezückt werden kann. Der Deckel der Tasche öffnet sich vom Körper weg, so dass Langfinger nicht so einfach an den Inhalt kommen. Reflektierende Leuchtfarbe an der Außenseite bietet dem Träger zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit. Viel Stauraum in verschiedenen Taschen Neben dem Hauptfach für die Kamera verfügt die Kameratasche über weiteren Stauraum, der intelligent verteilt ist: Speicherkarten finden in drei kleinen Fächern im Deckel Platz. Ein weiteres Fach im Deckel ist mit einem Reißverschluss gesichert und groß genug für ein mittelgropßes Smartphone. Außen an der Tasche links und rechts befindet sich je ein kleines Fach mit Reißverschluss, zum Beispiel für Akkus oder ein kleines Ladegerät. An der Vorderseite der Tasche befindet sich ein Fach, das mit Klettverschluss gesichert ist. Es eignet sich gut für kleinteiliges Zubehör, z.B. USB-Kabel. Unter der Gürtelschlaufe befindet sich ein kleines Fach, in dem der Regenschutz Platz findet. Robuster Begleiter Das hochwertige Außenmaterial (600D Canvas mit PU-Beschichtung) ist unempfindlich und lässt sich leicht reinigen. Dadurch haben Sie lange Freude an dem edlen Aussehen der mantona Kameratasche Tallinn S. Die Innenseite dahingegen ist weich gepolstert, so dass Ihr Equipment gut geschützt ist. Die Tasche ist klein genug, um samt Kamera z.B. im Bordgepäck verstaut werden zu können. Eine Regenschutzhülle verhindert auch bei rauherem Wetter das Eindringen von Feuchtigkeit. Der abnehmbare Tragegurt ist ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert. Abmessungen und Kompatibilität Mit ihren inneren Abmessungen von 13,5 x 9,5 x 12 cm (L/B/H) fasst die Tallinn S unter anderem folgende Kameras: Canon: PowerShot G3 X 24-600mm, SX70, HS, SX540, HS, SX430, IS, EOS, M6, M50, M100 Fujifilm: Instax mini 9, 25, 70, 90 neo classic; Square SQ6, SQ10, SQ20; X-A10, X100T, X-T3, X-T10, X-T20, XT-30, z.B. mit 16-50mm Nikon: Coolpix A1000, B500, B600, B700 Olympus: PEN E-PL8, E-PL9 Panasonic: Lumix DC GX9, GX880, LX100, LX100 II Polaroid: Instant SNAP Sigma: fp Sony: Alpha 6000, 6300, 6400, 6500

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 115 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Canvas,PU · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
1x Mantona Kameratasche Tallinn S 1x Abnehmbarer Schultergurt 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 175 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
115 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
grau
Material:
Canvas | PU
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, 04056929216646, Mantona, 21664
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
804
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 22,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,34*
€ 41,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.