Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21659 Polfilter 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880630-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21659
EAN/GTIN:
     4056929216592
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
circular polfilter 95 mm
polarisationsfilter
Walimex pro Polfilter zirkular slim 95 mm

Verwendung Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Polfilter lassen nur das Licht einer bestimmten Schwingungsebene passieren. Alle anderen Lichtstrahlen werden herausgefiltert. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen die Polfilter die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Bei Landschaftsaufnahmen entfaltet der Polfilter seine maximale Wirkung bei einem Aufnahmewinkel von 90 Grad zur Sonne. Für eine im Bild gleichmäßige Wirkung sollte man aufgrund der ungleichmäßigen Polarisation des Himmelslichts die Brennweite 35 oder 28 mm im Kleinbildformat nicht unterschreiten. Funktionsweise Zirkulare und lineare Polfilter funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Optische Gitter auf der Filterfolie sorgen dafür, dass nur lineare Lichtwellen zum Objektiv gelangen, deren Ausrichtung mit der des Gitters übereinstimmen. Im Gegensatz zu einem linearen Polfilter besitzt der zirkulare Polfilter ein zusätzliches Lamda/4 Plättchen. Dieses Plättchen ist dafür zuständig, dass die vorher im Polfilter entstandenen linearen Lichtstrahlen wieder in alle Bestandteile zerlegt werden und im Winkel von 90 Grad zueinander stehen. Gleichzeitig wird ein Bestandteil um eine Viertel Wellenlänge verzögert. Somit sind hinter dem Filter wieder alle Polarisationsrichtungen vorhanden. Dies hat zur Folge, dass die durch Polfilter oftmals entstehenden Autofokusprobleme bei zirkularen Polfilter nicht auftreten. Hervorragende Verarbeitung Der Zirkular-Polfilter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die mehrfach vergütete, hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der drehbare Filter läuft präzise und bleibt bei der gewünschten Einstellung stehen. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.

Ausstattung:
Filter aus mehrfach vergütetem Glas Ideal für die Landschaftsfotografie Erhöht die Farbsättigung und verstärkt Kontraste Unterdrückt Reflexionen und Spiegelungen Präzise gefertigte Metallfassung

Technische Daten:
Filtergewinde: 95 mm · Produkt-Art: Polfilter

Lieferumfang:
1x walimex pro Polfilter zirkular, 95mm inkl. Schutzhülle

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
95 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter circular, Walimex Pro, 21659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.