Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21476 Stativtasche gepolstert 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880628-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21476
EAN/GTIN:
     4056929214765
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 21476 Stativtasche gepolstert 560 mm

Mantona Fotostativ Tasche L gepolstert 56 cm

Praktische und hochwertige Fotostativtasche aus weichem und robustem Nylon Material
56 cm Länge, 15 cm Durchmesser, für mittelgroße und große Fotostative
Bequemes Handling, einfache Entnahme des Equipments durch große Öffnung
Rundum gepolstert und wasserabweisend zum Schutz gegen Stöße und Regen
Hoher Transportkomfort durch Tragegriffe und abnehmbarem, gepolsterten Schultergurt
Hochwertige Reißverschlüsse und Verschlüsse aus Metall
Eine Innentasche für Zubehör
Passend für z.B. mantona Wolverine Fotostative und Stative anderer Hersteller

Die mantona Fotostativ Tasche L 56cm ist eine hochwertige, leichte und dabei sehr komfortable Tragetasche für mittelgroße und große Fotostative. Die ideale Größe für viele FotostativeDiese Tasche mit einem Durchmesser von 15 cm sowie einer Außenlänge von 56 cm ist ideal für die meisten mittelgroßen Fotostative in der Klasse der Allround- und Professional Fotostative mit Stativbeindurchmessern von 25, 28 oder 32 Millimetern. Die Länge der Tasche ist genau so gestaltet, das auch größere Fotostative bis 55 cm Packmaß inklusive Kugelkopf bequem Platz in dieser Tasche finden – ohne das Ihr Equipment durch zu viel freien Platz im inneren ungewollt verrutscht. Hochwertiges Nylon für hohen KomfortDie mantona Fotostativ Tasche L ist aus hochwertigem Nylon mit einem sehr angenehmen Tragekomfort gefertigt. Das verwendete Material ist besonders belastbar, reißfest und dabei wasserabweisend. Die 8 mm dicke Polsterung rund um die gesamte Tasche schützt ihr Equipment sicher vor Stößen. Der leichtgängige und großzügig dimensionierte Reißverschluss verläuft durchgehend über die ganze Länge und eine Frontseite der Tasche. Tragegriffe und ein gepolsterter Schultergurt mit Verschlüssen und Befestigungskarabinern aus Metall sorgen für eine angenehmes Handling und eine große Dauerhaltbarkeit und Belastbarkeit. In der großen Innentasche können Sie Zubehör wie Werkzeug oder Spikes sicher verstauen. Ihre Summe an positiven Eigenschaften macht diese mantona Fotostativ Tasche L zu einem angenehmen Reisebegleiter mit überzeugendem Preis-Leistung-Verhältnis. Ideal für: Mantona Fotostativserie Wolverine und Stative anderer Hersteller Außenlänge 56 cm, Innenlänge 54,5 cm Durchmesser außen 15 cm, innen 13,5 cm Mittelgroße bis große Fotostative bis 55 cm Packmaß Platz für Stative mit oder ohne Kugelkopf Ausstattung: Weiches und dabei belastbares Nylongewebe Durchgehende Polsterung Eine Innentasche für Zubehör Mit Tragegriffen und gepolstertem Schultergurt Verschlüsse aus Metall Hochwertiger Reißverschluss

Technische Daten:
Gewicht: 515 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 135 mm · Innenmaß Höhe: 135 mm · Innenmaß Tiefe: 545 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert · Weitere technische Daten: Material des Produktes: Metall, Kunstfaser, Nylon, Kunstleder · Schultergurt enthalten: Ja

Lieferumfang:
1x mantona Fotostativ Tasche L 56 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 150 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
545 mm
Innenmaß Höhe:
135 mm
Innenmaß Breite:
135 mm
Stativtaschen-Besonderheiten:
gepolstert
Gewicht:
515 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21476
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 26,06*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 26,07*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 64,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.