Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 481 50 SA + 2x THFU 2 Kühlkörper 4.2 K/W (L x B x H) 50 x 30 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188061-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10101569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper SK 481

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 481 50 SA + 2x THFU 2 · Wärmewiderstand R(th): 4.2 K/W

Lieferumfang:
mit Haltefeder (2 x)

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10101569, SK 481 50 SA + 2x THFU 2, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 5,18*
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 5,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.