Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21217 21217 Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880588-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21217
EAN/GTIN:
     4056929212174
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Hardcase Tasche für GoPro Action Cam Gr. L

Passgenau Dank des vorgestanzten Inlays ist das Case passgenau für eine Hero 5 / Hero 4 / Hero 3+ / Hero 3 / Hero 2 und Hero und weiteres Zubehör wie z.B. Akku, LCD, WiFi RemoteSD Card etc.. Ebenso passend für viele Action Cameras anderer Hersteller, z.B. QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi und dem dazu passenden Zubehör. Besondere Eigenschaften Das robuste und kompakte EVA Hardcase mit abwaschbarer Nylon Mesh Außenhülle und vorgestanztem Schaumstoffinlay bietet maximalen Schutz. Leichte Stöße werden abgefedert und die einzelnen GoPro Ausrüstungsgegenstände weich gepolstert sicher am Platz gehalten. Das Schaumstoffinlay lässt sich individuell an die Ausrüstung anpassen. Weitere Zubehörteile wie z. B. Akkus, USB Kabel, SD Karten usw. können im Netzfach im Deckel sicher verstaut werden. Ein Trageriemen und eine Öse, an der ein optionaler Karabiner angebracht werden kann, erleichtern den Transport. Die Schutztasche lässt sich einfach öffnen und verschließen.

Ausstattung:
Schutz für GoPro Hero 5 / 4 / 3+ / 3 / 2 / 1, QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi Schaumstoffinlay mit vorgestanzten Fächern und herausnehmbarer Inlays schafft Ordnung passend für eine GoPro Action Cam und weiteres Zubehör zusätzliches Fach im Deckel mit mittigem Klettverschluss zur Sicherung Maße: 320 x 220 x 65 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kameratasche · Weitere technische Daten: Breite: 330 mm · Breite (Innen): 315 mm · Gewicht: 520 g · Höhe: 65 mm · Höhe (Innen): 55 mm · Länge: 220 mm · Länge (Innen): 205 mm · Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Hardcase Größe L incl. vorgestanzter Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Kameratasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.