| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880587-BP Herst.-Nr.: 21215 EAN/GTIN: 4056929212150 |
| |
|
| | |
| Mantona Hardcase GoPro S Gehäuse GoPro Hero,GoPro Hero 2,GoPro Hero 3,GoPro Hero 4,GoPro Hero 4 Session,GoPro Hero 4 Silver,GoPro Hero 5,GoPro Hero 5 Session
Mantona Hardcase Tasche für GoPro Action Cam Gr. S
Schutz für GoPro Hero 5 / 4 / 3 / 3 / 2 / 1, QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi Schaumstoffinlay mit vorgestanzten Fächern und herausnehmbarer Inlays schafft Ordnung passend für eine GoPro Action Cam und weiteres Zubehör zusätzliches Fach im Deckel mit mittigem Klettverschluss zur Sicherung Maße: 170 x 120 x 65 mm
Passgenau Dank des vorgestanzten Inlays ist das Case passgenau für eine Hero 5 / Hero 4 / Hero 3+ / Hero 3 / Hero 2 und Hero und weiteres Zubehör wie z.B. Akku, LCD, WiFi RemoteSD Card etc.. Ebenso passend für viele Action Cameras anderer Hersteller, z.B. QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi und dem dazu passenden Zubehör. Besondere Eigenschaften Das robuste und kompakte EVA Hardcase mit abwaschbarer Nylon Mesh Außenhülle und vorgestanztem Schaumstoffinlay bietet maximalen Schutz. Leichte Stöße werden abgefedert und die einzelnen GoPro Ausrüstungsgegenstände weich gepolstert sicher am Platz gehalten. Das Schaumstoffinlay lässt sich individuell an die Ausrüstung anpassen. Weitere Zubehörteile wie z. B. Akkus, USB Kabel, SD Karten usw. können im Netzfach im Deckel sicher verstaut werden. Ein Trageriemen und eine Öse, an der ein optionaler Karabiner angebracht werden kann, erleichtern den Transport. Die Schutztasche lässt sich schnell und einfach öffnen und verschließen.
Technische Daten: Passend für (GoPro): GoPro Hero,GoPro Hero 2,GoPro Hero 3,GoPro Hero 4,GoPro Hero 4 Session,GoPro Hero 4 Silver,GoPro Hero 5,GoPro Hero 5 Session · Weitere technische Daten: Breite: 170 mm · Breite (Innen): 150 mm · Gewicht: 170 g · Höhe: 65 mm · Höhe (Innen): 55 mm · Länge: 125 mm · Länge (Innen): 125 mm · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: 1x Hardcase Größe S incl. vorgestanzter Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | GoPro Hero | GoPro Hero 2 | GoPro Hero 3 | GoPro Hero 4 | GoPro Hero 4 Session | GoPro Hero 4 Silver | GoPro Hero 5 | GoPro Hero 5 Session | Produkt-Art: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, kamerakoffer walimex, Mantona, 21215, Hardcase GoPro S |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 15,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,76* | € 26,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,59* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|