Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

20801 Standard-Objektiv 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20801 Standard-Objektiv 40 mm
Artikel-Nr.:
     102-1880583-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20801
EAN/GTIN:
     4250234508018
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Handevision Ibelux 40mm T0,9 Video APS-C Sony E

Lichtstärkstes Serienobjektiv der Welt Absolute Weltneuheit: Mit einer Lichtstärke von 0,9 ist das HandeVision IBELUX 40 mm / 0,9 das derzeit lichtstärkste Serienobjektiv der Welt für Systemkameras! Dadurch ist es möglich, in nahezu jeder Situation optimal zu filmen - auch bei schlechtesten Lichtverhältnissen wie z.B. in Festsälen oder geschlossenen Räumen. Sogar bei Kerzenlicht entstehen stimmungsvolle Bilder. Auch Belichtungsprobleme bei Hochzeiten oder Partys gehören damit der Vergangenheit an. Leichte Porträtbrennweite für wertvolle Details Aufgrund des gegenüber der Standardbrennweite etwas kleineren Bildwinkels bringt das Objektiv in sehr vielen Bereichen den optimalen Ausschnitt. Das Objektiv entspricht etwa einem 60mm bei Kleinbild. Dank seiner geringen Schärfentiefe und einem einzigartigen Bokeh eignet es sich insbesondere zum Freistellen eines gewünschten Motivs. Selbst vor unruhigem Hintergrund entstehen plastische Aufnahmen. Die wirksame öffnung kann über den stufenlosen Blendenring eindeutig angewählt werden. Fokussierung und Belichtungseinstellung erfolgen manuell. Eine Naheinstellgrenze von 0,75 m erleichtert den Einsatz im Innenraum, bei Stimmungsaufnahmen. Mit einem 67mm Filtergewinde ist der Anschluss aller gängigen Filter möglich. Praktisch: Die integrierte Sonnenblende, die bei Bedarf sofort verfügbar ist. Das Objektiv ist für den APS-C Sensor der SONY gerechnet, nicht für den Vollformatsensor. Mehrfach vergütete Linsen für optimale Bildergebnisse Für eine besonders gute Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion mit 10 mehrfach vergüteten Linsen in 8 Gruppen. Die Mehrfachvergütung verhindert Reflexionen, stellt dem Bild mehr Licht zur Verfügung, bringt brillante Farben und hohen Kontrast. Deutsche Entwicklung - ausgezeichnete Qualität Das HandeVision IBELUX 40 mm / 0,9 wurde zu 100 % in Deutschland, vom Objektivspezialisten IB/E Optics entwickelt. Es überzeugt durch ausgeklügelte Ingenieurskunst. Bei der Mechanik wird grösster Wert auf hochwertige Materialien (Messing, Stahl, Aluminium) gelegt, was ein robustes und langlebiges Ganzes ergibt. Der Schneckengang läuft spielfrei, seidenweich und exakt. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor Das lichtstärkste Serienobjektiv der Welt Leichte Landschafts- und rtraitbrennweite, entspricht etwa einem 60mm bei Kleinbild 41° Bildwinkel Liefert perfekten Bildausschnitt für die Komposition Konzentration auf das Wesentliche in Schärfe und Bokeh Videografie mit natürlichem Licht möglich -in der Dämmerung, bei Kerzenlicht Naheinstellgrenze 0,75m 4K Auflösung Verzicht auf künstliches Licht für naturnahe Bilder, z.B. ausdrucksstarke Porträts mit brillanter Zeichnung zu 100% in Deutschland entwickelt 10 Glaslinsen präzise und langlebig in Ganzmetallfassung Präziser, leichtgängiger, Ganzmetall-Schneckengang Integrierte, ausziehbare, Sonnenblende für Sony NEX

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 40 mm · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 1150 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Passend für (Details): Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7 II, Sony ILCE-QX1, Sony Alpha 5100, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 6000, Sony Alpha 5000, Sony Alpha 7R, Sony Alpha 7, Sony NEX-5T, Sony Alpha 3000, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-7, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony PXW-FS7 XDCAM Super 35 Camera System, Sony NEX-FS700R Super 35 Camcorder, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 128 mm

Lieferumfang:
1x Handevision IBELUX 40/0,9 für Sony E-mount inkl. Vor- und Rückdeckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.458,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.