Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21665 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=255 x 160 x 410 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880579-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21665
EAN/GTIN:
     4056929216653
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 21665 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=255 x 160 x 410 mm Regenschutz

Mantona Fotorucksack Tokio

Geräumiger, frei einteilbarer Innenraum, geeignet für eine Kamera mit aufgesetztem Objektiv, zwei zusätzlichen Objektiven, Systemblitz und weiteres Zubehör
Integriertes Laptopfach (für Laptops bis 13“) und viele Zusatzfächer für weiteres Zubehör, Kleinteile und Wasserflasche
Praktischer Gurt an der Rückseite des Rucksacks zur Befestigung an einem Trolley
Mit Klett verschließbare Gurte an der Vorderseite sowie Laschen an der Unterseite zur Befestigung eines Stativs
Modernes Design und hoher Tragekomfort
Inklusive Regenschutzhülle

Mit dem modernen mantona Fotorucksack Tokio haben sie den perfekten Begleiter für Städtetouren und Sightseeing Sicherer und praktischer Transport Ihres Kameraequipments Das Hauptfach des mantona Fotorucksacks Tokio besteht aus zwei separaten Fächern, die sich unabhängig voneinander öffnen lassen. Beide Fächer gewährleisten mit der individuellen Inneneinteilung einen optimalen Schutz Ihres Kamerazubehörs. Das Fach ist über einen waagerecht eingesetzten Reißverschluss zugänglich, der auch einen seitlichen Schnellzugriff auf die Kamera ermöglicht. Das Fach ist ausreichend groß für eine Kamera mit aufgesetztem Objektiv und zwei weiteren Objektiven, einen Systemblitz und anderes Zubehör. Das zweite Fach lässt sich von oben öffnen und bietet viel Platz, um Ihre weitere Ausrüstung sicher zu verstauen. Viele nützliche Taschen und Befestigungsmöglichkeiten An der Rückenfläche besitzt der mantona Fotorucksack Tokio einen praktischen Gurt zur Befestigung an einem Trolley. Ein Stativ findet problemlos an der Vorderseite mit Hilfe der Klett verschließbaren Gurte oder einer im Boden integrierten Laschentasche Platz. Im oberen Fach können Sie einen Laptop mit einer Größe bis zu 13“, ein Tablet oder Unterlagen verstauen. Ein weiteres praktisches Fach mit Reißverschluss an der Vorderseite des mantona Fotorucksacks Tokio bringt kleineres Zubehör und Wertsachen sicher unter. Ebenso finden Sie kleinere Taschen im Innenraum der Fächer. Seitlich am Fotorucksack ist eine dehnbare Netztasche für beispielsweise eine Wasserflasche angebracht. Kunststofffüße, die am Boden des Rucksacks angebracht sind, schonen Ihren Fotorucksack und ermöglichen einen guten Stand auch auf unebenen Flächen. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen und angenehmen Tragekomfort auch bei längeren Touren sorgt die extra weiche und atmungsaktive Polsterung an den ergonomisch geformten Trageriemen und der Rückenfläche. Die Gurte sind individuell verstellbar. An regnerischen Tagen schützt eine integrierte und abnehmbare Regenschutzhülle Ihre Ausrüstung. Die Reißverschlüsse sind so konzipiert, dass sie auch im Winter mit Handschuhen leicht auf- und zugemacht werden können. Dieser Fotorucksack lässt mit seinen vielen Verstauungsmöglichkeiten, dem stylischen Design und den ausgeklügelten Extras keine Wünsche offen.

Technische Daten:
Gewicht: 1150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 255 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 410 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x mantona Fotorucksack Tokio 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 280 x 440 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
410 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
255 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Gewicht:
1150 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 78,73*
€ 89,38*
Lager 102
214
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 91,02*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 161,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.