Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21976 Standard-Objektiv f/1.4 - 16 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880556-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21976
EAN/GTIN:
     8809298884970
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang AF 35mm F1.4 FE [Aim High] - Vollformat und APS-C Autofokus für Sony-E

Ein Objektiv für jede Gelegenheit Die 35 mm Brennweite ist seit jeher regelrecht der Allrounder unter den Objektiven mit Festbrennweite, da sie – besonders umgerechnet auf das APS-C Format – nahezu dem Bildwinkel des menschlichen Auges gleicht und damit Aufnahmen „direkt aus dem Geschehen heraus“ ermöglicht. Der Bildwinkel von 65,5° ist vor allem in der Streetfotografie besonders interessant – und auch mit einem APS-C Sensor kommt der Bildwinkel auf knapp 45,2°, die Brennweite auf ca. 52 mm, eben eine der beliebtesten Brennweiten überhaupt. Auch in der Landschafts- und Architekturfotografie ist das AF 35/1,4 DSLR von SAMYANG der ideale Begleiter. Vor allem Portraitfotografen dürfen sich freuen, denn bei offener Blende gibt das Autofokus Objektiv ein besonders schönes Bokeh. Entwickelt für die beste Leistung Für eine bestmögliche optische Leistung des Objektivs wurde der Lichtfluss speziell auf Grundlage des Verhältnisses des Objektivglases zur Lage des Sensors der Sony Kameras optimiert. Das hochwertig verarbeitete Samyang AF 35/1,4 DSLR Objektiv ist dabei trotz des soliden Metallgehäuses kompakt konstruiert. Steckfilter-Systeme oder Schraubfilter lassen sich an das 67 mm Gewinde anbringen und eröffnen Ihnen damit weitere Möglichkeiten. Hochwertige Optik für scharfe Bilder Das Innenleben dieses Objektivs besteht aus 9 Glaselementen, die in 11 Gruppen angeordnet sind. So wird eine geringe Naheinstellgrenze von nur 30 cm möglich. 2 asphärische Linsen und 2 HR (hochlichtbrechende) Linsen verringern chromatische Aberrationen und Abbildungsfehler, was für eine hohe Abbildungsleistung sorgt. Das sich in scharfen Bildern mit knackigen Kontrasten und natürlichen Farben. Abgerundet wird das Konstrukt mit einer Mehrschichtvergütung, die Reflexionen und Geisterbilder vermeidet. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor 35 mm Festbrennweite mit extremer Lichtstärke von F1.4 Bildwinkel an Vollformat 65,5°, an APS-C 45,2° Schneller Autofokus, butterweiches Bokeh UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) Kontrastreiche Bildwiedergabe ohne Reflexe, verminderte chromatische Aberrationen Ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen Inkl. Schutzbeutel, Schutzdeckel und Gegenlichtblende Bitte schalten Sie an Ihrer Sony Kamera den kontinuierlichen AF (Vor – AF) aus. Sie finden diesen Modus in Ihren Kameraeinstellungen.

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.4 - 16 · Brennweite (Bereich): 35 mm · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 705 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 75.9 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A7, Sony A7 II, Sony A7R, Sony A7R II, Sony A7S, Sony A7S II, Sony A7 III, Sony A7R III, Sony A6400, Sony A9, Sony A7R IV, Sony A6100, Sony A6600, Sony A9 II, Sony A7S III · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Lieferumfang:
1x Samyang AF 35mm F1.4 FE für Sony E Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektiv Schutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, Samyang, 21976
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,95*
€ 515,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 536,39*
€ 548,60*
€ 4,49*
ab € 549,00*
€ 562,40*
Frei Haus
ab € 569,73*
€ 584,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,60*
€ 652,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,75*
€ 648,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,39*
€ 638,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.