Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21591 Weitwinkel-Objektiv 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm T 3.1 FF Sony MILC/SLR Schwarz
Samyang 14mm T 3.1 FF Sony MILC/SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1880542-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21591
EAN/GTIN:
     8809298882723
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN Cinema 14mm T3,1 Sony E Vollformat

Ganz großes Kino - XEEN Cinema Objektive XEEN steht für grandiose Abbildungsleistung und außerordentliche mechanische Verarbeitung. Die gesamte XEEN Cinema Sparte von SAMYANG ist auf die besonderen Bedürfnisse von Filmproduzenten ausgelegt. Robuste Materialen, einheitliche Bauform und entkoppelte Blenden- und Follow Focus-Zahnkränze sind nur einige Punkte, die den hohen Anspruch an ein Videoobjektiv wiederspiegeln. Das lichtstarke Cinema-Objektiv 14/3,1 XEEN ist Vollformat geeignet, innenfokussierend, und aufgrund des relativ weiten Abbildungswinkel vielseitig einsetzbar. Wie alle XEEN Cinema Objektive, löst auch das XEEN 14/3,1 mit 4K auf und ist in der Bauform mit den anderen Objektiven dieser Linie identisch. Das bedeutet: Baulänge, Gehäusedurchmesser und der feste Zahn¬kranzabstand für den Blenden- und Fokusring sind bei allen Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Fokus System schnell und einfach von der Hand. Wie bei Cine Objektive üblich, ist auch bei diesem XEEN Objektiv eine rasterlose und stufenlos verstellbare Blende mit seitlich ablesbaren Blendenwerten und Distanzskala sowie Zahnkränze für die Fokussierung mittels Follow Focus, selbstverständlich. Hochwertige Mechanik und Verarbeitung Natürlich lässt sich das 14/3,1 XEEN nicht nur mit Kameras verwenden, die über einen Vollformat-Sensor verfügen. Das Filmen ist auch mit Super-35 mm, APS-C- und APS-H Kamera-Sensoren absolut kein Problem. Die Schärfeleistung dieses Objektivs über¬zeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokus präzise steuern. Die Linsen-Konstruktion aus 13 Linsen in 12 Gruppen wurde in einen robusten Tubus aus Aluminium verbaut. Die notwendigen Einstellungen am Follow Focus- oder Blendenring sind stufenlos und lassen sich an alle Follow Focus Systeme mit 0,8 mm Zahnkranz befestigen. Die 9 Blendenlamellen des 14 mm Cinema Objektivs sorgen für ein nahezu kreisrundes und schönes Bokeh.

Ausstattung:
Vollformatobjektiv 4K-fähig Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik Lichtstärke: 3,1 Baugleich zu den anderen Brennweiten der Objektivserie 0,8 mm Zahnkranz inkl. Schutzdeckel

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 1175 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 117.60 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 114.3 mm

Lieferumfang:
1x XEEN Cinema 14/3,1 Sony E Vollformat, inkl. Schutzdeckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.172,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.