Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 46 20 ME LED-Kühlkörper 2.47 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188054-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10100515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10100515
SK 46 20 ME
kühlkörper
LED-Kühlkörper SK 46

Technische Daten:
Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: LED-Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 51.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 46 20 ME · Wärmewiderstand R(th): 2.47 K/W

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,32*
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 4,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.