Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21581 Weitwinkel-Objektiv 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880538-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21581
EAN/GTIN:
     8809298884536
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 21mm F1,4 APS-C Sony E

Ideal für Landschaft und Architektur Das kompakte SAMYANG 21/1,4 APS-C für spiegellose Systemkameras eignet sich hervorragend für kreative Landschafts- und Architekturaufnahmen aus außergewöhnlichen Perspektiven, aber auch für Street- und Reportagefotografie. Auch detailreiche Aufnahmen im Nahbereich sind dank einer Naheinstellgrenze von nur ca. 30 cm möglich. Dabei liefert das Objektiv durch die sehr hohe Lichtstärke von 1:1,4 auch bei schwachem Licht noch optimalen Ergebnissen. Hochwertige Optik Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 8 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 3 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell und ermöglicht eine punktgenaue Scharfstellung. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Geeignet für Sony E Sehr hohe Lichtstärke von 1:1,4 Ideal für Landschaft- und Architekturfotografie Kompakte Bauweise und hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Innenfokussierung Manuelle Fokussierung Mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen Naheinstellgrenze von ca. 30 cm inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 21 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 58 mm · Gewicht: 350 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 64.5 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 21/1,4 APS-C für Sony E, inkl. Gegenlichtblende, Schutzdeckel und Objektivbeutel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.