Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21577 Weitwinkel-Objektiv 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880536-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21577
EAN/GTIN:
     8809298881443
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 12mm F2,0 APS-C MFT silber

Ideal für Architektur, Landschaft- und Kunstfotografie Dynamik und ausgiebige Bildinformation lassen sich bei Aufnahmen mit dem Samyang 12/2,0 sofort entdecken. Die kurze Brennweite von 12 mm liefert Ihnen den überzeugend großen Bildwinkel von 99° (83° an einer MFT Kamera). Flächig ist die Bildinformation fast 6x größer gegenüber der Standardbrennweite, wodurch ausdrucksstarker Fotografie nichts im Wege steht. Die hohe Lichtstärke von F2,0 gibt Ihnen Einsatzsicherheit bei wechselnden Bedingungen – in der Dämmerung, im Innenraum, oder draussen bei Nebel oder Regen. Einem dynamischen Bildaufbau kommt die kurze Naheinstellgrenze von 20cm zugute. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell, das Objektiv hat keinen integrierten Bildstabilisator (sofern Ihre Kamera einen Bildstabilisator eingebaut hat, funktioniert dieser natürlich mit dem 12mm F2,0). Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großen Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine ausgezeichnete Korrektur von Abbildungsfehlern. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, dass erkennen Sie an der feinen Farbzeichnung. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, was Reflexionen verhindert und den Kontrast im Bild steigert und für eine brillante Farbwiedergabe sorgt. 2 Linsenoberflächen sind Nanovergütet, was einen noch besseren Strahlendurchgang sicherstellt. Das Samyang 12mm F2,0 liefert bereits bei offener Blende eine sehr gute Abbildungsqualität. Die 6 Blendenlamellen sind bei geschlossener Blende fast kreisrund, was den sternförmigen Strahl schön und klar zum Ausdruck bringt. Klein, leicht und kompakt Das Weitwinkelobjektiv von Samyang ist für Systemkameras mit einem APS-C Sensor gebaut und berechnet. Es überzeugt durch seine geringen Ausmaße (nur 72 mm Baulänge) und dem geringen Gewicht von nur 235 g. Außerdem besticht es durch eine hochwertige mechanische Qualität dank der Aluminiumlegierung. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen somit in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Für verschiedene Kameraanschlüsse erhältlich Das Samyang 12mm F2,0 Objektiv ist in den Farben schwarz oder silber für folgende Kameraanschlüsse erhältlich: Sony E, Fujifilm X, Canon EOS M, Micro-Four-Third (MFT) und Samsung NX.

Ausstattung:
Kristallklare Bilder dank hochmoderner optischer Konstruktion Entwickelt und geeignet für Kameras mit APS-C Sensoren Herausragende Leistung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen - dank Lichtstärke 1:2,0 Ideal für Architekturfotografie, dynamische Landschaftsfotografie oder auch für Tabletop Aufnahmen im Studio Kompakt, handlich und leicht

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 245 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Ø: 72.5 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus Pen E-PL7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-P5, Panasonic Lumix DMC-GH3, Olympus Pen E-PL5, Olympus OM-D E-M5, Olympus Pen E-PL1, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus Pen E-P1, Olympus Pen E-PL3, Olympus Pen E-PM, Olympus Pen E-PM1, Olympus Pen-F, Olympus Pen E-P3, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus Pen E-PL8, Panasonic Lumix DMC-G81, Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5, Panasonic Lumix DC-GH5s, Panasonic Lumix DC-G91, Panasonic Lumix DC-G9, Panasonic Lumix DMC-GX9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX8, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M1 X, Panasonic Lumix DC-GX880, Olympus OM-D E-M5 Mark III, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Panasonic Lumix DC-G110, Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 59 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm F2.0 für MFT-Mount silber 1x Objektivbeutel 1x Gegenlichtblende 1x Frontdeckel 1x Rückdeckel 1x Gebrauchsanleitung deutsch und englisch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.