Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21571 21571 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880535-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21571
EAN/GTIN:
     8809298882648
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21571 21571 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 8 mm

Samyang MF 8mm F2.8 Fisheye II APS-C Canon M schwarz

geeignet für APS-C Sensor
einzigartige Perspektive durch 180° Bildwinkel
ideal für Reportage und Aufnahmen auf engstem Raum
Naheinstellgrenze 30 cm
mehrfach vergütete Glaslinsen
manuelle Scharfeinstellung und riesige Schärfentiefe
hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik
sehr kompakte Bauweise, speziell für die CSC-Kameras entwickelt
inkl. Tasche und Deckel

Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben. Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar leicht größer als das Sehfeld des Fotografen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur oder auch im Innenraum: mit dem SAMYANG Fisheye Objektiv lassen sich brillante Aufnahmen erzielen. Durch die extrem große Schärfentiefe und die gigantische Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Optimierte Linsenkonstruktion Komplett überarbeitet und damit optimiert wurde beim Nachfolgermodell des bewährten SAMYANG 8/2,8 die Linsenkonstruktion. Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit eine hervorragende Kontrast- und Schärfewiedergabe sowie eine ausgewogene Farbbalance. Dank der Verwendung von drei ED- (extra low dispersion) und zwei asphärischen Linsen werden Bildfehler nahezu perfekt auskorrigiert. Diese besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die sehr hohe Lichtstärke von 1:2,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und verhindert einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 290 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 60 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Länge: 64.4 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 8/2,8 Fisheye II für Canon M schwarz, inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
64.4 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.8 (max)
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.8
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Objektiv-Ø:
60 mm
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 406,34*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 355,97*
€ 406,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.