Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21547 21547 Standard-Objektiv f/1.5 (max) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21547 21547 Standard-Objektiv f/1.5 (max) 50 mm
Artikel-Nr.:
     102-1880531-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21547
EAN/GTIN:
     8809298885199
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 50mm T1,5 Video DSLR Nikon F

Vielseitige Standardbrennweite mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 50 mm / T1,5 ist ein Objektiv, das in jede Videoausrüstung gehört. Mit einem Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat entspricht es dem natürlichen Sehen des Menschen. Daher ist das Objektiv hervorragend für Filme aus der Betrachterperspektive geeignet, ebenso für Reportagen. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Gegenstände behalten den Eindruck ihrer eigentlichen Größe, werden nicht gestaucht oder gestreckt. Mit einer Lichtstärke T1,5 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern. Für die Videografie entwickelt Dieses Objektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Ansprüche von Videografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit acht Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantiert. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei SAMYANG Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die spezielle Konstruktion des Objektivs, die es erlaubt, Polfilter einfach und unkompliziert zu verwenden. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Extrem hohe Lichtstärke von 1:1,5 Geeignet für Nikon F Naheinstellgrenze von 45 cm Filterdurchmesser von 77 mm Hochwertige optische Konstruktion Aus mehrfach vergüteten Linsen Stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs Leichtgängige Fokussierung, ideal für die Verwendung eines Fokuspullers Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.5 (max) · Brennweite (Bereich): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 575 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 72.2 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 50/1,5 VDSLR Nikon F schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
72.2 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6
Blendenwert:
f/1.5 (max)
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
1.5
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, Samyang, 21547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,22*
€ 550,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,51*
€ 542,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,47*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.