Samyang 21537 21537 Weitwinkel-Objektiv f/1.8 (max) 20 mm
Samyang MF 20mm F1,8 Nikon F AE
Geeignet für Vollformat Professionelles 20 mm Weitwinkel-Objektiv 94,8° Ultraweitwinkel Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Durch die Offenblende von F1.8 ist das SAMYANG 20 mm Vollformat Objektiv der ideale Begleiter für die Astro- und Landschaftsfotografie und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Darüber hinaus besticht das SAMYANG 20/1,8 mit seinen Freistellerqualitäten. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während (bei Offenblende) der Hintergrund in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkelobjektiv für Vollformat eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Streetfotografie. Optische Verarbeitung Das SAMYANG 20/1,8 DSLR ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv, das speziell für die Verwendung mit Vollformatkameras entwickelt wurde. Das 20 mm/1,8 Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die SAMYANG zu bieten hat. Beschichtet ist das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang typischen Ultra Multi Coating. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand sorgt. 7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für ein nahezu kreisrundes Bokeh, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternenförmige Lichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist der damit perfekte Begleiter wenn es mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.8 · Brennweite (max.): 20 mm · Brennweite (min.): 20 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 488 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Länge: 85.5 mm
Lieferumfang: 1x SAMYANG 20/1,8 DSLR Nikon F AE, inkl. Tasche und Schutzdeckel
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 85.5 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df | Blendenwert: | f/1.8 (max) | Brennweite (Bereich): | 20 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | Nikon F | Blendenwert (max.): | 1.8 | Brennweite (max.): | 20 mm | Brennweite (min.): | 20 mm | Objektiv-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 488 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|