Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21535 21535 Weitwinkel-Objektiv f/3.5 (max) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880529-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21535
EAN/GTIN:
     8809298885274
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21535 21535 Weitwinkel-Objektiv f/3.5 (max) 24 mm

Samyang MF 24mm F3,5 T/S Nikon F

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Professionelles 24 mm Weitwinkel Tilt- und-Shift-Objektiv geeignet für Nikon F
Ideal für Architektur-, Landschafts- und Sachfotografie
Unabhängige Tilt- und Shift-Rotation zur Regulierung von Perspektive und Schärfentiefe
Erweitern des Schärfebereichs durch Tilt-Funktion
Verschieben des Linsensystems gegenüber der Bildebene mit Shift-Funktion
Max. Neigungswinkel ± 8,5 Grad, max. Schwenkwinkel ± 12 mm
Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildränder
Hohe Lichtstärke von 1:3,5
Manuelles Einstellen von Fokus und Blende
16 vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und zwei ED-Linsen
Stellschrauben zum Arretieren der Objektiveinstellungen
Rotation auf der optischen Ebene um 90 Grad möglich (in 30 Grad Abstufungen)
inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel

Kreative Bildgestaltung Das SAMYANG 24mm Weitwinkelobjektiv mit Tilt und Shift Funktion bietet eine Vielzahl an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Egal ob optische Täuschungen, z.B. in der Miniaturoptik, oder außergewöhnliche Bildformate mit selektiver Unschärfe, das Tilt – Shift - Objektiv realisiert all dies auf gewohnt hochwertige Weise. Die Weitwinkeloptik bietet eine Festbrennweite von 24mm und eine hohe Lichtstärke von 1:3,5. Insgesamt sorgen 16 vergütete Linsen (darunter zwei asphärische und zwei ED-Linsen) für eine gute Bildqualität. Die Blendeneinstellung und Fokussierung erfolgen manuell. „Shift, tilt and focus“ Der unabhängig voneinander rotierende Tilt- und Shift-Mechanismus ist das Highlight des Objektivs. Das Gehäuse kann um +/- 12 mm verschoben (Shiften) und um +/- 8,5° geschwenkt werden (Tilten). Durch die Shift-Funktion wird das Linsensystem gegenüber der Bildebene verschoben, womit Sie beispielsweise stürzende Linien ausgleichen können. Dies ist besonders in der Architekturfotografie ein Thema. Mit der Tilt-Funktion lässt sich das Linsensystem graduell schwenken, wodurch sich z.B. der Schärfebereich bei gleichzeitig geringerer Belichtungszeit verlagern lässt. Mit dieser Vielzahl an optischen Einstellungen bieten sich unzählige kreative Einsatzmöglichkeiten, auch z.B. in der Sach- und Landschaftsfotografie. Logische Bedienknöpfe Mit schwarz" verstellen Sie die Optik - entweder Tilt oder Shift. Die "grauen" Knöpfe blockieren Ihre gewählte Einstellung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Die gesamte Optik kann mit einer kleinen, flachen, grauen, Entriegelungstaste in Bajonettnähe von Quer- auf Hochformat umgestellt werden. Dies wird vor allem beim Shiften benötigt: links-rechts oder klassisch: oben-unten.Die graue Entriegelungstaste neben der grauen Shift-Blockiertaste lässt die Optik oberhalb drehbar werden: Die Tiltfunktion kann wieder zwischen links-rechts bzw. oben-unten angewählt werden. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 670 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Länge: 111 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/3,5 Tilt-Shift Objektiv für Nikon F, inkl. Schutzdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df
Blendenwert:
f/3.5 (max)
Brennweite (Bereich):
24 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
3.5
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 546,43*
€ 615,01*
Frei Haus
ab € 889,58*
€ 977,77*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 883,13*
€ 977,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,78*
€ 1.163,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,73*
€ 1.152,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,18*
€ 1.117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,24*
€ 1.092,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.