Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21532 21532 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 (max) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880528-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21532
EAN/GTIN:
     8809298883287
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21532 21532 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 (max) 24 mm

Samyang MF 24mm T1,5 Video DSLR II MFT

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Geeignet für 4K
Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie
Stufenlose Blendeneinstellung
Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
Hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
Vergütete Glaslinsen
Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
Mit Gegenlichtblende
Naheinstellgrenze: ca. 25 cm
Geeignet für MFT

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Dieses Weitwinkelobjektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke Das SAMYANG 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedensten Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und -bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 606 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Länge: 122.3 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/1,5 Objektiv Video DSLR MFT, inkl. Gegenlichtblende, Objektivdeckel und Objektivtasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122.3 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 | Olympus Pen E-PL1 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | Olympus Pen E-P1 | Olympus Pen E-PL3 | Olympus Pen E-PM | Olympus Pen E-PM1
Blendenwert:
f/1.5 (max)
Brennweite (Bereich):
24 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
1.5
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
606 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 703,44*
€ 710,29*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 670,17*
€ 710,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,30*
€ 845,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,17*
€ 797,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.