Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21520 Weitwinkel-Objektiv 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880526-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21520
EAN/GTIN:
     8809298885700
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 24mm F1,4 DSLR Sony E

Vielseitige Brennweite mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 24/1,4 Objektiv weist eine ideale Brennweite auf, es eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten bei der Gestaltung und beim kreativen Fotografieren. Wenn Sie eine Vollformat-Kamera nutzen, werden sie das 24er als Reportage- und Innenraumweitwinkel lieben lernen. Seine ausgesuchte Brennweite bringt noch keinen „fliehenden“ Vordergrund, wie es bei noch kürzeren Brennweiten sehr schnell der Fall ist, aber trotzdem flächig die 4-fache Bildinformation gegenüber einer Normalbrennweite. Dadurch wird es bei der Landschaftsfotografie sehr gern eingesetzt: eine natürliche Wiedergabe und viel Bildinformation sind das Ergebnis. Die sehr hohe Anfangsöffnung von 1:1,4 liefert Ihnen zudem einen sehr hellen Sucher zur Scharfstellung und Bildgestaltung, aber auch die Möglichkeit des gestalterischen Freistellens zwischen Vorder- und Hintergrund. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet. Die Baulänge ändert sich beim Scharfstellen nicht, auch das Filtergewinde rotiert nicht. Das Anwenden von Verlauffiltern in der Landschaftsfotografie wird dadurch sehr vereinfacht. Die Innenfokussierung über teilverschiebbare Linsengruppen hat weiterhin den Vorteil, dass gleichmäßig eine gute Abbildungsleistung von unendlich bis in den Nahbereich erreicht wird. Die Scharfeinstellung, wie auch die Anwahl der wirksamen Blende, geschieht manuell durch den Fotografen. Asphärische Linsen Für ein Vollformat-Weitwinkel mit 1,4 Öffnung ist das Objektiv kompakt gebaut. Das wurde durch Einsatz von Linsen aus hochbrechendem Glas erreicht. Außerdem sorgen zwei asphärische Glaslinsen für eine Steigerung der Abbildungsleistung, Sie merken es im Bild: nahezu alle Abbildungsfehler werden auskorrigiert. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Reportagebildwinkel von 84° an der Vollformatkamera Ultralichtstarkes Normalobjektiv mit 57° Bildwinkel an der APS-C Kamera Anfangslichtstärke von 1:1,4 für Lichtreserven An der DSLR sehr heller Sucher Innenfokussierung sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 590 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A7, Sony A7 II, Sony A7R, Sony A7R II, Sony A7S, Sony A7S II, Sony A7 III, Sony A7R III, Sony A6400, Sony A9, Sony A7R IV, Sony A6100, Sony A6600, Sony A9 II, Sony A7S III · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 123.5 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/1,4 Objektiv für Sony E, inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,62*
€ 656,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,19*
€ 648,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.