Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21508 21508 Fish-Eye-Objektiv f/3.5 (max) 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880522-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21508
EAN/GTIN:
     8809298882334
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21508 21508 Fish-Eye-Objektiv f/3.5 (max) 8 mm

Samyang MF 8mm F3,5 Fisheye II APS-C Sony A

Geeignet für APS-C Sensor
Fantastische, einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
Ideal für Aufnahmen auf engstem Raum Vergütete Glaslinsen
Abnehmbare Gegenlichtblende
Scharfeinstellung und Belichtungseinstellung rein manuell
Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik
Naheinstellgrenze: ca. 30 cm
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von SAMYANG. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder bei der Landschaftsfotografie oder auch in engsten Räumen, mit dem SAMYANG Fisheye lassen sich brillante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 167° an der Sony Kamera stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Verarbeitung Die Brennweite von nur 8 mm ermöglicht eine Naheinstellgrenze von 30 cm. Es lassen sich aufregende Weitwinkelbilder, bereits kurz vor der Frontlinse beginnend, in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für die DSLR Kamera mit APS-C Sensor optimiert. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bringen einen hervorragenden Kontrast sowie ein sehr gutes Schärfeverhalten. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse mit ausgewogener Farbwiedergabe. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem SAMYANG Fisheye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Linien, die durch die Bildmitte gehen, werden nicht verzerrt. Hingegen werden alle Linien am Rand verzeichnet, stark tonnenförmig, abgebildet. Dieser Effekt wird für Effekte vielfältig genutzt (Erdkugeleffekt z.B mit typischer, sphärisch verzerrter Perspektive.). Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 420 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 75 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Länge: 77 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 8/3,5 Fisheye II für Sony A mit Gegenlichtblende, praktischem Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony Alpha SLT-A58 | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A35 | Sony Alpha SLT-A33 | Sony A100 | Sony A200
Blendenwert:
f/3.5 (max)
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
3.5
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Objektiv-Ø:
75 mm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,88*
€ 376,51*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 329,18*
€ 376,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.