Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CTX Thermal Solutions CTX44/100 Profilkühlkörper 1.7 K/W (L x B x H) 100 x 159 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188049-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX44/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CTX Thermal Solutions
CTX44/100
N/A
kühlkörper
Profilkühlkörper CTX44

Europakartenformat

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Profilkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Typ (Hersteller-Typ): CTX44/100 · Wärmewiderstand R(th): 1.7 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
159 mm
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
CTX44/100
Wärmewiderstand R(th):
1.7 K/W
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,95*
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.