Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CTX Thermal Solutions CTX08/75 Kühlkörper 1.8 K/W (L x B x H) 75 x 88 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188046-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX08/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörper CTX08

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Typ (Hersteller-Typ): CTX08/75 · Wärmewiderstand R(th): 1.8 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
CTX08/75
Wärmewiderstand R(th):
1.8 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: CTX Thermal Solutions, CTX08/75, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 9,42*
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 9,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.