Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CTX Thermal Solutions CTX08/37 Kühlkörper 2.8 K/W (L x B x H) 37 x 88 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188044-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX08/37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper CTX08

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CTX08/37 · Wärmewiderstand R(th): 2.8 K/W

Weitere Suchbegriffe: CTX Thermal Solutions, CTX08/37, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 9,32*
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 9,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.