Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CTX Thermal Solutions CTX/96/84 Profilkühlkörper 3.8 K/W (L x B x H) 84 x 55 x 28 mm TO-220, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188043-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX/96/84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CTX Thermal Solutions
CTX/96/84
kühlkörper
kuehlkoerper
Raumsparender Profilkühlkörper Typ CTX/96

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TOP-3 · Produkt-Art: Profilkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Typ (Hersteller-Typ): CTX/96/84 · Wärmewiderstand R(th): 3.8 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für:
TO-220 | TOP-3
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
CTX/96/84
Wärmewiderstand R(th):
3.8 K/W
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,80*
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 6,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.