Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profilkühlkörper 6.2 K/W (L x B x H) 50.8 x 45 x 12.7 mm TO-220, TO-218, TO-3P CTX Thermal Solutions C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188041-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX/409/50 + PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Profilkühlkörper CTX/409 mit Lötstiften

Mit breiter Montagefläche.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TO-218,TO-3P · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): CTX/409/50 + PIN · Wärmewiderstand R(th): 6.2 K/W

Weitere Suchbegriffe: CTX Thermal Solutions, CTX/409/50 + PIN, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG