Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CTX Thermal Solutions CTX/409/38 + PIN Profilkühlkörper 7 K/W (L x B x H) 38.5 x 45 x 12.7 mm TO-220, TO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188040-BP
Hersteller:
     CTX Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     CTX/409/38 + PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CTX Thermal Solutions
CTX/409/38 + PIN
kühlkörper
kuehlkoerper
Profilkühlkörper CTX/409 mit Lötstiften

Mit breiter Montagefläche.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TO-218,TO-3P · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 38.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CTX/409/38 + PIN · Wärmewiderstand R(th): 7 K/W

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,10*
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.