Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aavid Thermalloy ML516/25 Kühlkörper 8.97 K/W (L x B x H) 28 x 25 x 19.4 mm TO-220, MAX-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188037-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     409378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
Aufsteckkühlkörper Typ ML

Aufsteckkühlkörper mit lötbarem Pin.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,MAX-220 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.4 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Typ (Hersteller-Typ): ML516/25 · Weitere technische Daten: Lötpin:1 · Haltekraft: 85 N · Wärmewiderstand R(th): 8.97 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19.4 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Passend für:
TO-220 | MAX-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
Aufsteckbar
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ML516/25
Wärmewiderstand R(th):
8.97 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Aavid Thermalloy, 409378, ML516/25, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.