Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 42 150 SA Strangkühlkörper 0.75 K/W (L x B x H) 200 x 150 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188034-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper SK 42

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 42 150 SA · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 4 mm · Wärmewiderstand R(th): 0.75 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019979, SK 42 150 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 20,13*
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 20,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.