Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Klammer Aavid Thermalloy Passend für: TO-220, MAX-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188032-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     406098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
MAX-Klammer für MAX-Clipkühlkörper

Passende Klammer zur einfachen Befestigung von TO-Gehäusen an die MAX-Clipkühlkörper.

Technische Daten:
Haltekraft: 22 N · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Transistor-Klammer · Material: Metall · Passend für: TO-220,MAX-220 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Typ (Hersteller-Typ): MAX01G

Weitere Suchbegriffe: Aavid Thermalloy, 406098, MAX01G, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG