Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aavid Thermalloy 0S533/50/N Clipkühlkörper 4.13 K/W (L x B x H) 50 x 22 x 28.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188031-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     406966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aavid Thermalloy
406966
0S533/50/N
kühlkörper
MAX-Clipkühlkörper Typ 0S533

Schwarz eloxiert, für einseitige Montage geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Clipkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Typ (Hersteller-Typ): 0S533/50/N · Wärmewiderstand R(th): 4.13 K/W

Hinweis:
Angabe Rth gemessen bei einer Tiefe von 150 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28.5 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
0S533/50/N
Wärmewiderstand R(th):
4.13 K/W
Produkt-Art:
Clipkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,00*
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 5,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.