Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aavid Thermalloy 0SY76/100/N Clipkühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 100 x 17 x 37.28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188025-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     412984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aavid Thermalloy
412984
0SY76/100/N
kühlkörper
MAX-Clipkühlkörper Typ 0SY76

Schwarz eloxiert, für einseitige Montage geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Clipkühlkörper · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.28 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 0SY76/100/N · Wärmewiderstand R(th): 2.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 8,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.